「芯数(C)」から絞り込む
補償導線 可動用大晃電工社¥19,980~税込¥21,978~
1本(10m)ほか
11日以内出荷
JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。
色外皮:青材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂構成導体:40/0.1導体断面積(mm2)0.3耐熱温度(℃)200仕上外径(mm)3.81±0.3絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.32MB)
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります