絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 1(29)
  • 2(107)
  • 3(99)
  • 4(87)
  • 5(30)
  • 6(44)
  • 7(16)
  • 8(31)
  • 10(38)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(19)
  • 20(31)
  • 24(5)
  • 26(3)
  • 30(18)
  • 36(3)
  • 40(8)
  • 50(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(6)
  • 0.5(7)
  • 0.519(1)
  • 0.75(4)
  • 0.823(1)
  • 1.25(7)
  • 1.31(1)
  • 2(5)
  • 3.5(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(11)
  • 15(1)
  • 20(10)
  • 30(10)
  • 40(1)
  • 50(10)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(8)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(2)
  • 0.51(1)
  • 0.54(3)
  • 0.61(2)
  • 0.7(4)
  • 0.78(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(5)
  • 0.95(1)
  • 1.1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.35(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 7.2(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 色(3)
  • 色(9)
対数(P)
  • 6(5)
6
ブランド
  • 冨士電線(四国)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • 冨士電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 金子コード(1)
冨士電線(四国)・フジクラ・ダイヤケーブル・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・長岡特殊電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・富士電線工業・伸興電線・冨士電線・オーナンバ・倉茂電工・金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(29)
2(107)
3(99)
4(87)
5(30)
6(44)
8(31)
10(38)
12
20(31)
芯数(C)をもっと見る
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
179,800税込197,780
1本(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
17,980税込19,778特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
29,980税込32,978
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
68,980税込75,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
29,980税込32,978
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
16,980税込18,678特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
8,498税込9,348
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)タツタ電線
9,798税込10,778
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
48,980税込53,878
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
27,980税込30,778
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
15,980税込17,578特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
49,980税込54,978
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
65,980税込72,578
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
49,980税込54,978
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 4、耐ノイズ性2、耐候性 5、耐震性3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
69,980税込76,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐摩耗性4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
48,980税込53,878
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル