絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18(1)
- 8(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 4.2
- 0.38(12)
- 0.48(14)
- 0.61(13)
- 0.65(21)
- 0.7(15)
- 0.9(54)
- 1.1(30)
- 1.2(56)
- 1.5(40)
- 1.6(19)
- 1.8(43)
- 2(18)
- 2.4(17)
- 2.5(20)
- 3.1(26)
- 3.7(17)
- 4.8(12)
- 4.9(16)
- 6(13)
- 7(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(3)
対数(P)
- 1(1)
1
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 華陽電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・華陽電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(2)

端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥28,980税込¥31,8781本(100m)4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥32,980~税込¥36,278~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル