絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18(1)
  • 8(2)
  • 8.36(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
対数(P)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.2
  • 0.38(14)
  • 0.51(15)
  • 0.61(17)
  • 0.65(21)
  • 0.7(17)
  • 0.9(58)
  • 1.1(47)
  • 1.2(63)
  • 1.5(53)
  • 1.6(21)
  • 1.8(50)
  • 1.9(15)
  • 2(18)
  • 2.4(22)
  • 2.5(23)
  • 3.1(31)
  • 3.7(19)
  • 4.9(18)
  • 7(17)
  • 20(15)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 華陽電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・華陽電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    28,980税込31,878
    1本(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    28,980税込31,878
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    種類FA用ケーブル
  • ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    34,980税込38,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    一般配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    6,898税込7,588
    1本
    8日以内出荷
    耐熱性ビニル材料を使用
    種類FA用ケーブル芯数(C)1

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル