絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.518
- 0.2(16)
- 0.3(33)
- 0.5(50)
- 0.75(61)
- 1.25(67)
- 2(73)
- 3.5(42)
- 5.5(33)
- 8(38)
- 14(41)
- 16(21)
- 18(16)
- 20(18)
- 22(48)
- 24(22)
- 26(21)
- 28(20)
- 38(31)
- 60(23)
- 100(19)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 0.95(1)
- 0.96(1)
シース色
カラー(1)
黒(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 15(1)
1・2・3・4・5・7・10・15
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
2(1)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
14(1)
20(1)
30(1)

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥51,980税込¥57,1781巻(200m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル