絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(7)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18(2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 10(9)
- 20(9)
- 30(7)
- 50(7)
- 100(9)
- 200(5)
導体外径(Φmm)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 11.8(2)
- 12(2)
- 12.4(1)
- 12.5(1)
- 12.8(1)
- 13(2)
- 13.2(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 15.3(1)
- 15.5(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(1)
黒(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(5)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25・30
ブランド
- 華陽電線
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(259)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
- Alpha Wire(176)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(75)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- 長岡特殊電線(52)
- 冨士電線(東京)(44)
- エスコ(41)
- ノーブランド(41)
- 金子コード(40)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- Showa(30)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(6)
3(6)
4(6)
5(2)
6(7)
8(2)
30(1)
36(1)
40(1)
50(1)

耐熱電線 APK=HP
華陽電線¥7,198~税込¥7,918~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥9,998~税込¥10,998~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
華陽電線¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 EM-APK=EM-HP
華陽電線¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)ほか6日以内出荷APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)
華陽電線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか6日以内出荷から14日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)
華陽電線¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)ほか6日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)
華陽電線¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか6日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ)
華陽電線¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか6日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル