絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4.3(1)
  • 4.7(1)
  • 5.4(1)
  • 6(2)
  • 10.6(1)
  • 11(1)
  • 12.4(1)
  • 13.7(1)
  • 16.5(1)
  • 19.3(1)
  • 20(1)
  • 21.9(1)
  • 24.9(1)
  • 25(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 大電
  • RS PRO(102)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • ノーブランド(41)
  • 冨士電線(東京)(40)
  • 潤工社(36)
  • エスコ(28)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(24)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 伸興電線(18)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
  • KHD(15)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • タツタ電線(12)
  • 協和ハーモネット(12)
  • JMACS(日本電線工業)(10)
  • BELDEN(10)
  • 富士電線工業(9)
  • 華陽電線(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
3(1)
19(1)
20(1)
  • 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電

    機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

    大電
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
    用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色茶RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
    用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色橙導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル