絞り込み
芯数(C)
- 3
- 1(8)
- 2(26)
- 4(56)
- 5(15)
- 6(17)
- 8(17)
- 10(20)
- 12(11)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(14)
- 20(14)
- 24(7)
- 26(5)
- 30(7)
- 36(4)
- 40(8)
- 50(8)
- 64(4)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(2)
- 0.2(2)
- 0.3(4)
- 0.5(5)
- 0.75(4)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 10(3)
- 12(6)
- 14(5)
- 16(8)
- 18(8)
- 19(3)
- 20(10)
- 22(6)
- 23(3)
- 24(6)
- 25(3)
- 26(5)
- 28(3)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.48(3)
- 0.61(4)
- 0.78(2)
- 0.81(2)
- 0.95(2)
- 0.98(2)
- 1.12(2)
- 1.2(5)
- 1.37(3)
- 1.5(4)
- 1.53(2)
- 1.9(5)
- 2.4(5)
- 3.1(4)
- 14(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(8)
- 22(3)
- 24(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(20)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(14)
- 15(1)
- 20(12)
- 25(1)
- 30(15)
- 35(1)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(12)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(24)
- 200(1)
対数(P)
- 3(1)
3
ブランド
- 大電(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- BELDEN(6)
- 倉茂電工(4)
- 大栄電線工業(4)
- タツタ電線(3)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- Alpha Wire(1)
大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・BELDEN・倉茂電工・大栄電線工業・タツタ電線・JMACS(日本電線工業)・Alpha Wire
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(14)
- 10,000-50,000円(22)
- 50,000-100,000円(19)
- 100,000円以上(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「芯数(C)」から絞り込む
2(26)
3
4(56)
5(15)
6(17)
8(17)
10(20)
12(11)
16(14)
20(14)
芯数(C)をもっと見る

Control Cable 3芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥78,980税込¥86,8781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Max:+105℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1996色グレー全長(m)30芯数(C)3アズワン品番65-7418-15導体外径(Φmm)5.54導体公称断面積(mm2)0.61
CC-Linkケーブル
倉茂電工¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
CC-LinKケーブル
JMACS(日本電線工業)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から10日以内出荷UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥9,498税込¥10,4481巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)4日以内出荷から48日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS[CM-2464SB]シールド付
大栄電線工業¥14,980税込¥16,4781巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,298~税込¥4,728~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルケーブル
倉茂電工¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥87,980税込¥96,7781本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥5,798~税込¥6,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷から11日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥61,980~税込¥68,178~1巻(100m)7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
電子機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥51,980~税込¥57,178~1巻(100m)8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥74,980税込¥82,4781巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
ネットワーク用ケーブル CC-Link用
大電¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色茶RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥6,198~税込¥6,818~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RMDH(21885)
大電¥459,800~税込¥505,780~1セット(1000m×10本)101日以内出荷・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RMDH-SB(21913)
大電¥899,800~税込¥989,780~1セット(1000m×10本)101日以内出荷・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RMDH-SB(21885)
大電¥739,800~税込¥813,780~1セット(1000m×10本)101日以内出荷・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル







![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)