3ページ目: 検査・測定

380件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)

    キャップ(赤/黒セット)

    HIOKI(日置電機)
    389税込428
    1セット
    当日出荷
    テストリード用CATキャップ 赤/黒セット (各1個)
    本体3244-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 赤

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    欠品中
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黒

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    当日出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 小 緑 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 緑

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 白

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトジョーズⅡ 川口電機製作所

    コンタクトジョーズⅡ

    川口電機製作所
    27,980税込30,778
    1袋(5本)
    当日出荷
    ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
  • ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコ

    ワニ口クリップ (大口径/黒)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
  • ソケット 3M(スリーエム)

    ソケット

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シールドクリップM緑 ELPA

    シールドクリップM緑

    ELPA
    332税込365
    1組
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード(黒) HIOKI(日置電機)

    テストリード(黒)

    HIOKI(日置電機)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
    対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 黄

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 黄

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    869税込956
    1セット(2個)
    当日出荷
    開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
    用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    50Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • モールドクリップ T.SIN(テイシン電機)

    モールドクリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A定格(A)1絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 大 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 黄

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    75Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ
    材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
  • ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ

    ゴムカバー(スタークリップ用)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
    材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
  • ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 青

    ミヤマ電器
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
    材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
  • クリップ ワニ口 バナナジャック DESCO

    クリップ ワニ口 バナナジャック

    DESCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様クリップ ワニ口 バナナジャックトラスコ品番859-0164質量(g)2
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)

    コネクタ用圧接工具

    3M(スリーエム)
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9687-01
  • テスターリード T.SIN(テイシン電機)

    テスターリード

    T.SIN(テイシン電機)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    541税込595
    1個
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
    分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    1,598税込1,758
    1袋
    7日以内出荷
    バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ。(10A対応電源供給用)
    仕様バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ(10A対応電源供給用)赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード オーム電機

    バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード

    オーム電機
    499税込549
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    バナナプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大1000Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
    その他【ピンプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応バナナプラグ式テスタープラグ形状バナナプラグ式最大電圧(V)1000
  • 小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]

    小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
  • ミノムシクリップ 中 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 白

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティプラグ エスコ

    セーフティプラグ

    エスコ
    570税込627
    1個(1個)
    翌日出荷
    テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
    寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
  • ICテストクリップ付きジャンパワイヤ オス E-CALL

    ICテストクリップ付きジャンパワイヤ オス

    E-CALL
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-アズワン品番68-2096-51
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    2,998税込3,298
    1パック
    13日以内出荷
    仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒/黄/白/緑/青 各色1本アズワン品番67-0358-56
  • ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ Reelex

    ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ

    Reelex
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • パワークリップカバー サトーパーツ

    パワークリップカバー

    サトーパーツ
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
    用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
検査・測定