4ページ目: 検査・測定

380件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33色赤定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 3.0m テストリード(巻取り式) エスコ

    3.0m テストリード(巻取り式)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
  • シェルキット 3M(スリーエム)

    シェルキット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • バッテリークリップ黒 ELPA

    バッテリークリップ黒

    ELPA
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
    色黒
  • シールドクリップキットS ELPA

    シールドクリップキットS

    ELPA
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    サイズ:小 全長:約450mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:5色
  • ICクリップ カイセ

    ICクリップ

    カイセ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
    適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
  • テストリード(赤) HIOKI(日置電機)

    テストリード(赤)

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
    対応製品L4930、L9257、L9787、L9844色赤本体CM3286、DT4281-19、FT6041、IR4051/2/3-10、IR4059RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ(大)赤 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(大)赤

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質鉄色赤定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
  • ミノムシクリップ 青 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 青

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色青
  • ミノムシクリップ 白 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 白

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色白
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
    材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
  • ICテストクリップ付きジャンパワイヤ オス E-CALL

    ICテストクリップ付きジャンパワイヤ オス

    E-CALL
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-アズワン品番68-2096-51
  • ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ Reelex

    ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ

    Reelex
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • パワークリップカバー サトーパーツ

    パワークリップカバー

    サトーパーツ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
    用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
  • ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ

    ゴムカバー(スタークリップ用)

    エスコ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
    材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33色黒定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコ

    ワニ口クリップ (大口径/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    全長(mm)92色赤質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
  • 0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ

    0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1パック(4個)
    当日出荷
    電気工事や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
  • テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業

    テストホン2R ヘッドセット

    東名通信工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
  • 充電クリップ(U-05タイプ) ユーボン

    充電クリップ(U-05タイプ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
    材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ワニグチクリップ ユーボン

    ワニグチクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
    材質(キャブ)ポリエチレン材質(本体)鉄+Niメッキ絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ミノムシクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ミノムシクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
    定格電圧(V)125
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    ¥541税込¥595
    1個
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
    色赤
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    ¥559~税込¥615~
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド
    色赤
  • シールドクリップキット L ELPA

    シールドクリップキット L

    ELPA
    ¥1,139税込¥1,253
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 全長:約760mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:4色
  • シールドクリップL白 ELPA

    シールドクリップL白

    ELPA
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ホワイト
    色白
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    7日以内出荷
    バナナプラグ(ニッケルメッキ) 両端【半田付け】
    色赤・黒内容各色1本 計2本入リード線テスターケーブル0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    定格10A バッテリークリップ
    材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋
    7日以内出荷
    テスター用リード線。【テスター棒⇔バナナプラグ】
    仕様テスター棒⇔バナナプラグ色赤・黒リード線0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット オーム電機

    テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    テストリードに取り付けて使用するワニ口クリップ。クリップ式なので測定対象に固定しやすい。赤と黒が各1個入ったセット。テスター・マルチテスターの測定作業に便利
    用途テストリード用セット内容赤クリップ、黒クリップ色赤、黒種類ワニ口クリップ入数(個)赤×1、黒×1
  • ピンプラグ式テストリード 最大500V対応 PVCコード オーム電機

    ピンプラグ式テストリード 最大500V対応 PVCコード

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    ピンプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大500Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
    その他【バナナプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応ピンプラグ式テスタープラグ形状ピンプラグ式最大電圧(V)500
  • 小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]

    小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1袋
    3日以内出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)
    色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
  • みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 赤 10個

    GB[制御機器]
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • シールドクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(小)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    色黒サイズSサイズ入数1個
  • シールドクリップ(中)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(中)金メッキ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅カバーPVC色黒定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ金
  • ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黄

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色黄
  • ミノムシクリップ 中 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 青

    ミヤマ電器
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色青サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ マザーツール

    ワニ口クリップ

    マザーツール
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    テストリードに取付けて使用。赤黒1セット
    対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)

    圧着式モールドクリップSサイズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
検査・測定