絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(74)
- T.SIN(テイシン電機)(73)
- ELPA(36)
- ミヤマ電器(23)
- RS PRO(17)
- HIOKI(日置電機)(15)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- ユーボン(12)
- Reelex(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- SPARKFUN(8)
- テクトロニクス&フルーク(8)
- テンパール工業(6)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- オーム電機(5)
- 三菱電機(5)
- LINKMAN(5)
- HAKKO(白光)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 検査・測定

0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
Φ16.5mmx50A クリップ(黒)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122色黒定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷全長(mm)66色赤材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色黒材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色赤材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
テストホン2R タイピンセット
東名通信工業¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
テストホン2R イヤーセット
東名通信工業¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
4mm格納式スリーブテストリード
ストーブリ / マルチコンタクト¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)47日以内出荷材質(リード絶縁)SIL品名XZG425/SIL規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmテストリード
ストーブリ / マルチコンタクト¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XZG425規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmジャンパコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,698税込¥7,3681セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色黒品名KS4-11L/1A/N定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
2mmジャンパコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクト¥5,698~税込¥6,268~1セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
2mmテストリード
ストーブリ / マルチコンタクト¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)47日以内出荷材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
WS-11/12用ワニグチクリップ
goot(太洋電機産業)¥139税込¥1531個11日以内出荷セット内容WS-11/12用ワニグチクリップ・概要1:適応機種:WS-11/WS-12アズワン品番64-6212-19![[大]クリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526087-190801-02.jpg)
[大]クリップ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷全長(mm)66色黒材質(本体)黄銅定格30V-10A耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
クリップ
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122色赤定格30V-50A開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)



















![[大]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526087-190801-02.jpg)










![[EA708D-20用]テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164783-170405-02.jpg)