6ページ目: 検査・測定

380件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード CCAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
    仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
  • テストリード ヒッポークリップ 10A両端 T.SIN(テイシン電機)

    テストリード ヒッポークリップ 10A両端

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様●色および員数:R・B平行線×1本入●リード線:2スケアーアズワン品番65-5689-31
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合3455、IR3455色黒
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    適合3455、IR3455色青
  • ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ Reelex

    ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ

    Reelex
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
    長さ(mm)79質量(g)6電流(A)10コード径(Φmm)4口幅(mm)10内幅(mm)14
  • ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ Reelex

    ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ

    Reelex
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    電流(A)10
  • ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ Reelex

    ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ

    Reelex
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    電流(A)5コード径(Φmm)4
  • テストクリップ 黒 エスコ

    テストクリップ 黒

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130色黒質量(g)28定格電圧(V)1000定格電流(A)20最大開口(mm)20プラグ径(Φmm)4
  • 2000mm テストリード 黒 エスコ

    2000mm テストリード 黒

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000色黒質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4
  • 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ

    0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1パック(4個)
    翌日出荷
    電気工事や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
  • 4mm絶縁リード中継カプラー ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm絶縁リード中継カプラー

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
  • テストリードセット T.SIN(テイシン電機)

    テストリードセット

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(12本)
    3日以内出荷
    テストアクセサリーキット
    用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利セット内容赤、黒各色1本入 計6本入全長(mm)400質量(g)148絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)400
  • デジタルマルチメータ ELPA

    デジタルマルチメータ

    ELPA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    レンジホールド、偏差測定機能。データホールド機能付。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 テストリード固定機能付ホルスターを装備。 見やすい大型表示4,000カウント 作業性抜群傾斜スタンド。
    使用電源単三形乾電池×2本
  • 接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合 DESCO

    接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合

    DESCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    21日以内出荷
    仕様接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合トラスコ品番859-0165質量(g)34
  • 1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ) エスコ

    1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ)

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DT-91
  • 1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ

    1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)

    エスコ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DT-47
  • 小クリップ(黒/25個) エスコ

    小クリップ(黒/25個)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-32B
  • 9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付) エスコ

    9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)

    エスコ
    ¥9,930税込¥10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-19
  • コネクタ 3M(スリーエム)

    コネクタ

    3M(スリーエム)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    6日以内出荷
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    テストリード同軸ケーブル仕様
    用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。仕様両側シールドクリップM(金メッキ)トラスコ品番471-8241質量(g)87全長(m)1.5コードRG-58A/UケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップS赤 ELPA

    シールドクリップS赤

    ELPA
    ¥342税込¥376
    1個
    当日出荷
    サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:レッド
    色赤
  • シールドクリップS黒 ELPA

    シールドクリップS黒

    ELPA
    ¥342税込¥376
    1個
    当日出荷
    サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
    色黒
  • シールドクリップS黄 ELPA

    シールドクリップS黄

    ELPA
    ¥342税込¥376
    1個
    当日出荷
    サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:イエロー
    色黄
  • シールドクリップM黒 ELPA

    シールドクリップM黒

    ELPA
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
    色黒
  • シールドクリップM黄 ELPA

    シールドクリップM黄

    ELPA
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:イエロー
    色黄
  • シールドクリップM ELPA

    シールドクリップM

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
  • シールドクリップL青 ELPA

    シールドクリップL青

    ELPA
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ブルー
    色青
  • シールドクリップL黄 ELPA

    シールドクリップL黄

    ELPA
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:イエロー
    色黄
  • テスター棒 オーム電機

    テスター棒

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
  • 両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    両端BNC50Ω同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップ T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    シールドクリップ分岐型
    寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    7日以内出荷
    ケルビンクリップ⇔バナナケーブル
    寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ケルビンクリップ(C-117-B) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102) / メッキ:ICクリップ大はメッキ無し / クリップ中はニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
検査・測定