絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(74)
- T.SIN(テイシン電機)(73)
- ELPA(36)
- ミヤマ電器(23)
- RS PRO(17)
- HIOKI(日置電機)(15)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- ユーボン(12)
- Reelex(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- SPARKFUN(8)
- テクトロニクス&フルーク(8)
- テンパール工業(6)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- オーム電機(5)
- 三菱電機(5)
- LINKMAN(5)
- HAKKO(白光)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 検査・測定

同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個欠品中BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
Reelex¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
ワニ口クリップ (大口径/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷全長(mm)92色赤質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
シールドクリップS
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷バナナ⇔クリップ変換寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,898~税込¥3,188~1袋7日以内出荷10A対応バッテリークリップ両端。ヒューズホルダー付き。10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入付属品10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入仕様バッテリークリップ両端色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード (巻取り式)
エスコ¥3,870~税込¥4,257~1個翌々日出荷絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。定格電圧(V)600定格電流(A)10開口幅(mm)最大:14
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
テストリード
エスコ¥1,630税込¥1,7931個(1個)翌日出荷ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
RS PRO わに口クリップ リード
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
テストクリップ EA707NCシリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷から翌々日出荷特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
AKワニブロックP-Ⅲ型
浅野金属工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷*材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
セーフティプラグ(スタック接続対応型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色黒質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
セーフティプラグ(スタック接続可能)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
パワークリップカバー
サトーパーツ¥319税込¥3511個3日以内出荷パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用色(カバー)黄
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本アズワン品番67-0358-63
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥999~税込¥1,099~1パック7日以内出荷から13日以内出荷仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本

























![みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753871-251222-02.jpg)

![ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622709-251222-02.jpg)