8ページ目: 検査・測定

380件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST PH型 4ピンコネクタ ワニ口クリップ色付変換ケーブル Adafruit

    JST PH型 4ピンコネクタ ワニ口クリップ色付変換ケーブル

    Adafruit
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チップ - タイプ:変換ケーブル●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:変換ケーブルアズワン品番68-2094-98
  • テストリード用プラグ(スタック接続対応型) エスコ

    テストリード用プラグ(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
  • テストリード(スタック接続可能) エスコ

    テストリード(スタック接続可能)

    エスコ
    ¥540~税込¥594~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • テストリード(スタック接続可能) エスコ

    テストリード(スタック接続可能)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
  • テストリード エスコ

    テストリード

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
  • テストクリップ エスコ

    テストクリップ

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1個
    翌日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計。
  • テストクリップ エスコ

    テストクリップ

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
  • [シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
  • [シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • JST to Breadboard Jumper 3-pin SPARKFUN

    JST to Breadboard Jumper 3-pin

    SPARKFUN
    ¥559税込¥615
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ケーブル長:140mmアズワン品番67-0457-41
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥649税込¥714
    1パック
    13日以内出荷
    仕様●全長(mm):230●リード線(sq):0.4●内容:黒 各色1本アズワン品番67-0358-62
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • Open logic sniffer probe cable Seeed Studio

    Open logic sniffer probe cable

    Seeed Studio
    1個
    欠品中
    This is the probe cable for Open workbench Logic sniffer. It has a 1×9 connector and 9 leads with tweezer-style test clips. These are the same tweezer-clips used on two leads of the Bus Pirate probe cable. Each cable connects 8 of the 16 buffered input ch
    アズワン品番67-0476-78
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    13日以内出荷
    仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本アズワン品番67-0358-60
  • Digital Discovery用高速アダプター DIGILENT

    Digital Discovery用高速アダプター

    DIGILENT
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    。Digital Discovery用の高速アダプター。高速デジタル信号は、MTEケーブルやブレッドボードに接続したワイヤなどではノイズやクロストークが発生しやすくなります。本高速アダプターは、Digital Discoveryの高速な入力信号とプローブ間のインターフェースを提供します。ノイズを低減し、最大800MS/sにおいてもシグナルインテグリティを確保するように設計されています。本高速アダプターは、最大24個の高速ロジックプローブを接続でき、24個のデジタル信号を観測できます。本アダプターにはキーが付いておらず、ツイストワイヤーは色分けされていないため、両方向で使用できます。本製品には、16個の高速ロジックプローブが含まれています。各ケーブルは、色付きワイヤとGND(黒)ワイヤがツイストされています。ワイヤは、2ピンメスヘッダーを介して高速アダプタに接続し、2つの1ピンメスコネクタをテスト対象デバイスとアースに接続します。100Ωの抵抗が、被試験デバイスに最も近い端の信号線に埋め込まれています。すべてのGNDワイヤは、テスト対象のデバイスのアースに接続する必要があります。
    仕様●Digital Discovery用の2×16フライワイヤーアセンブリの代替●2×16 MTEコネクタ●高速プローブ接続用2×1オスピンヘッダー ×24●高速ロジックプローブ ×16アズワン品番67-0355-43
  • テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mm T.SIN(テイシン電機)

    テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mm

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
    シールドクリップS(黄銅/ニッケル)両端 半田付け。R・B・G・Y・W 各1本 計5本入り
    仕様●リード線:0.1スケアー●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-83
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1袋
    翌日出荷
    仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合3455、IR3455色赤
  • 工業マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク

    工業マスターテスト・リード・セット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    6日以内出荷
    アズワン品番64-7720-98
  • 電子マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク

    電子マスターテスト・リード・セット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7720-97
  • 自動車用テストリード テクトロニクス&フルーク

    自動車用テストリード

    テクトロニクス&フルーク
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    7日以内出荷
    TP81絶縁体突刺型プローブ。TP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セット。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。C280SuperGrip(TM)フック・クリップ。TP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
    アズワン品番64-7720-96
  • 自動車用テストリードキット テクトロニクス&フルーク

    自動車用テストリードキット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット
    4日以内出荷
    TP81絶縁体突刺型プローブ。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。TP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
    アズワン品番64-7720-95
  • 自動車向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク

    自動車向けテスト・リード・セット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット。頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉。開口部12.7mm。熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟。-80℃~150℃まで利用可能。IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A
    アズワン品番64-7720-77
  • 電話工事向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク

    電話工事向けテスト・リード・セット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット。熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟。-80℃~150℃まで利用可能。マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能。平型の端子用U型先端。ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部。ねじ山/線巻端子用の鋸状歯。細線突刺し用剣山型端子。太線突刺し用の針
    最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75
  • 高エネルギー環境用テストリードセット テクトロニクス&フルーク

    高エネルギー環境用テストリードセット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    4日以内出荷
    アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ。通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー。絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属。プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
    アズワン品番64-7720-74
  • 工業用テスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク

    工業用テスト・リード・セット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    AC220、TP220、TL222各2個から構成。4mmバナナ・コネクターが使用可能な全ての機器に適応
    使用温度範囲(℃)-20~55最大電流(A)10汚染度(使用環境)2アズワン品番64-7720-68
  • テストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    テストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(6本)
    61日以内出荷
    半田付け、圧着作業の手間が省け各種検査、仮配線、教材、模型等、幅広い用途にご使用できます。
    仕様丸端子⇔ICクリップS色赤・黒・緑・黄・白・青リード線0.3sqアズワン品番4-515-15
  • ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ Reelex

    ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ

    Reelex
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
    長さ(mm)80質量(g)10電流(A)30コード径(Φmm)6口幅(mm)12内幅(mm)16
  • ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ Reelex

    ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ

    Reelex
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
    長さ(mm)64質量(g)4電流(A)5コード径(Φmm)4口幅(mm)8内幅(mm)12
  • ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ Reelex

    ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ

    Reelex
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2袋×5個)
    5日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約145質量(g)44内径(Φmm)44電流(A)100外径(Φmm)50コード径(Φmm)13加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
  • クリップ(黒) エスコ

    クリップ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53色黒定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
  • クリップ(黒) エスコ

    クリップ(黒)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49色黒定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
  • テストクリップ (フラットグリップ/黒) エスコ

    テストクリップ (フラットグリップ/黒)

    エスコ
    ¥9,620税込¥10,582
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)170色黒質量(g)225定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)12プラグ径(Φmm)4
  • Φ2mm ピン式テストプローブ(赤) エスコ

    Φ2mm ピン式テストプローブ(赤)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106色赤定格電圧(V)1000定格電流(A)1プラグ径(Φmm)4
検査・測定