12ページ目: 電気部品

2,466件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E17-13BE17耳付ソケット黒 旭光電機工業

    E17-13BE17耳付ソケット黒

    旭光電機工業
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)38色(ガラス球)クロ口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダーソケットE26 旭光電機工業

    ホルダーソケットE26

    旭光電機工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    全長(mm)53色(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ44RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26防水ゴムソケット 旭光電機工業

    E26防水ゴムソケット

    旭光電機工業
    ¥449税込¥494
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)45色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
  • E17-E17変換アダプター 旭光電機工業

    E17-E17変換アダプター

    旭光電機工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)53色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26小モーガルソケット(丸金ブタ付) 旭光電機工業

    E26小モーガルソケット(丸金ブタ付)

    旭光電機工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)60色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26-06E26直付一体式高Gモーガル 旭光電機工業

    E26-06E26直付一体式高Gモーガル

    旭光電機工業
    ¥749税込¥824
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)51色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES26-04 E26 黒ゴムソケット 旭光電機工業

    ES26-04 E26 黒ゴムソケット

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)54色(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスソケット白E26 旭光電機工業

    キーレスソケット白E26

    旭光電機工業
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    全長(mm)56色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES26-06-66 ベーク66ソケットヒートン付 旭光電機工業

    ES26-06-66 ベーク66ソケットヒートン付

    旭光電機工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)54色(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26-07E26ネジ付モーガルソケット 旭光電機工業

    E26-07E26ネジ付モーガルソケット

    旭光電機工業
    ¥839税込¥923
    1個
    8日以内出荷
    材質セラミック全長(mm)52口金E26ガラス球径(mm)Φ41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES26-05-66 ゴム66ソケット 旭光電機工業

    ES26-05-66 ゴム66ソケット

    旭光電機工業
    ¥979税込¥1,077
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)54色(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB

    BULGIN
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形15Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5太さ(mm2)VCT2定格電流(A)15難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
  • ラベルプリンタリボン TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ラベルプリンタリボン TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電球用台付ベース エスコ

    電球用台付ベース

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1袋(2個)
    翌日出荷
    リード線付。台付・小ベース。AC・DC45V。
    口金E10定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)15.6×24
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
  • Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

    OPTO SUPPLY
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線

    コントローラーリンクケーブル

    長岡特殊電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
    用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

    オーナンバ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    5日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 100m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 100m

    オーナンバ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

    オーナンバ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • こたつコード 中間スイッチ METRO

    こたつコード 中間スイッチ

    METRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
    定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
  • デンチボックス KTC

    デンチボックス

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    AL805M用部品
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用 TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO

    防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1パック(10個)
    当日出荷
    CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
    用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番257-0860保護等級IP67絶縁被膜外径(mm)Φ1.7~3.20アズワン品番65-2067-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ

    KIV万力型アース(ボディーアース専用)

    エスコ
    ¥15,800~税込¥17,380~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
  • ボタンチューブ TSK シリーズ 東洋技研

    ボタンチューブ TSK シリーズ

    東洋技研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(25m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
    材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6aケーブル RS PRO RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO

    RS PRO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    AWG23ケーブル形状ツイストペア導体ストランドソリッド
  • Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO S/FTP

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B FTDI Chip

    FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B

    FTDI Chip
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB BRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m

    Siretta
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シリーズ:ASMZRoHS指令(10物質対応)対応
  • CK ワイヤーストリッパー 3756 CK(C.K TOOLS)

    CK ワイヤーストリッパー 3756

    CK(C.K TOOLS)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • BNC CABLE RG58 Telegartner

    BNC CABLE RG58

    Telegartner
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 Telegartner

    BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1

    Telegartner
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(1.5m)
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF13 Harness Socket Contact RS PRO

    DF13 Harness Socket Contact

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 3m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO

    3m ST/ST 62.5/125 duplex

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • 2m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO

    2m ST/ST 62.5/125 duplex

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1

    RADIALL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品