絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(550)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(281)
- ELPA(151)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- ALPHA(62)
- 旭光電機工業(55)
- ハーティング(53)
- エスコ(50)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- 3M(35)
- BRAD(35)
- 日本モレックス(molex)(34)
- AMPHENOL(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- BRADY(27)
- BULGIN(27)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: 電気部品

Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω
ALPHA¥27,980税込¥30,7781リール(30m)7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Clever Little Box USBケーブル 0.9m USB 3.0 メスUSB A → メス20ピンコネクタ
CLEVER LITTLE BOX¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長さ(m)0.9シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAメスUSB AコネクタBメス20ピンコネクタUSBタイプUSB 3.0
Amphenol USBケーブル, 1m, USB A、USB C オスUSB → メスUSB
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 1mUSBタイプ = USB A、USB Cコネクタ A = Male USBコネクタ B = Female USBシース色 = 黒IP レーティング = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
CCA-9-030
T.SIN(テイシン電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
CCA-7-010
T.SIN(テイシン電機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
LC-ST OM3 duplex
RS PRO¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SKINDICHT(R) Lapp Oリング
LAPP¥289~税込¥318~1袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)RoHS指令(10物質対応)対応
Kopex-EX ケーブルグランドプラグ
Kopex-EX¥4,898税込¥5,3881袋(10個)翌々日出荷仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ナイロン 、 プラグタイプ:キャップ 、 IP レーティング:IP68 、 色:黒 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 IMQ 13 ATEX 016X IECEx IMQ 13.0005X Exe IIC Gb Ex tb III Db. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適. シーリングリング付きストッピングプラグ. Exeナイロンストッピングプラグは、電気機器で使用されていないエントリを塞ぐために使用されます。 このナイロンストッピングプラグは難燃性のポリアミド(ナイロン6)製で、設置のIP等級を維持するメートルねじとシーリングリングが付属しています。. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適RoHS指令(10物質対応)対応
JST JWPFシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow clip on cable marker,size 3 0-9
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法:スナップオン 、 レジェンド:0 → 9 、 最小ケーブル径:4.3mm 、 最大ケーブル径:5.3mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:8 mm 、 量:100 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRメス 3m
VAN DAMME¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRメス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
トーマス&ベッツ¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブ
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
トーマス&ベッツ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)7日以内出荷色黒シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
トーマス&ベッツ¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼色メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540





















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)