絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
結線方式
その他・はんだ・カシメ・圧着・締付
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 同軸コネクタ


FA現場のお役立ち情報
1,910件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GBBNCメス-SMAオス変換コネクタGB
559税込615
1個
3日以内出荷
BNCメス-BNCメス中継コネクタ GBBNCメス-BNCメス中継コネクタGB
189税込208
1個
3日以内出荷
BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GBBNCオス-スクリュー端子台変換コネクタGB
339税込373
1個
3日以内出荷
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックLINKMAN
359税込395
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ LINKMANL型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタLINKMAN
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタRS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状変換アダプター電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 SMA ストレート ジャック 50ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
汎用ORP複合電極 301PT-C プラスティック製 BNCコネクター 温度センサーなし Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)汎用ORP複合電極 301PT-C プラスティック製 BNCコネクター 温度センサーなしApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
13,980税込15,378
1本
19日以内出荷
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個
11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着寸法A(mm)5.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
レセプタクル 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)レセプタクル 75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状レセプタクル特性インピーダンス(Ω)75表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
619税込681
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
539税込593
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
399税込439
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応
F型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
369税込406
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプF型特性インピーダンス(Ω)75電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3使用周波数(GHz)DC~2.6
F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
139税込153
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
BNCプラグ型終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCプラグ型終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(80mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,298税込4,728
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
6,998税込7,698
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,298税込4,728
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
6,998税込7,698
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,198税込4,618
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツN型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用種類N型 同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプN型嵌合部形状ジャック
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
9,998税込10,998
1袋(5個)
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
形状中継用特性インピーダンス75Ωメッキ中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)(推奨)DC-3
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75グリーン購入法適合
同軸コネクタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら