1,475件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact スペアナイフ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スペアナイフ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ交換用ブレード
  • Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    7日以内出荷
  • 結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ

    結束バンドベース Thomas & Betts

    トーマス&ベッツ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity はんだスリーブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド SES Sterling

    SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド

    SES Sterling(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(200m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    RS PRO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン 66規格RoHS対応, UL, UL94 V-2固定方法クリップオンRoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0 → 9
  • RS PRO 編組アースリード RS PRO

    RS PRO 編組アースリード

    RS PRO
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    熱電対K
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥779~税込¥857~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ RS PRO

    RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ

    RS PRO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(25個)
    当日出荷
    材質ファブリック色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャック ELPA

    ミニジャック

    ELPA
    ¥465税込¥512
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
    用途ステレオ、モノラル兼用
  • ポリガード2つ割れ型(白) ELPA

    ポリガード2つ割れ型(白)

    ELPA
    ¥284税込¥312
    1個
    翌々日出荷
    電球60Wまで 材質:ポリプロピレン 2つ割れタイプ カラー:ホワイト
  • タイヤシャフト ELPA

    タイヤシャフト

    ELPA
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    全長:100mm シャフト径:3mm 材質:鉄 付属品:取付ネジ2個・ナット2個
  • 天井吊り用品 オーム電機

    天井吊り用品

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    翌々日出荷
  • パネルコネクター ハギテック

    パネルコネクター

    ハギテック
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    パネルやボックス向けのチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
    用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。材質真鍮(LCD材)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーネジヘッドコネクター ハギテック

    センサーネジヘッドコネクター

    ハギテック
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    各センサーメーカーの各種センサーに後からファイバープロテクタを接続するためのコネクタです。 センサーヘッドに接続するヘッドコネクタです。 RoHS対応品です。
    用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。長さ(mm)12使用ビス(mm)(-)M2×1.5/2LRoHS指令(10物質対応)対応
  • レリパウチ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レリパウチ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    狭小スペースでも使用できる袋レジン。仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています。
    用途電気・通信工事インフラ材質主剤(黒色):エポキシ樹脂、硬化剤(淡黄色透明):プリアミン硬度82(23℃・JIS Z 2246)粘度配合:1000mPa・s(23℃・JIS K 6833)指触乾燥時間(分)20(23℃)使用環境温度上限(℃)110(JIS A 6024)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600 比較トラッキング指数(CTI) (理論値)
  • ヒューズホルダー 5×20型用 オーム電機

    ヒューズホルダー 5×20型用

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)
    定格10A 250V
  • 電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    5日以内出荷
    北米向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    5日以内出荷
    RS232Cに対応しています。
    用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
  • BNCコネクタキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    BNCコネクタのキャップです。
    トラスコ品番475-5437材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレンコネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nコネクタその他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Nコネクタその他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    Nコネクタのその他です。
    用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線

    コントローラーリンクケーブル

    長岡特殊電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
    用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

    オーナンバ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    5日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用 TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO

    防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1パック(10個)
    当日出荷
    CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
    用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番257-0860保護等級IP67絶縁被膜外径(mm)Φ1.7~3.20アズワン品番65-2067-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタンチューブ TSK シリーズ 東洋技研

    ボタンチューブ TSK シリーズ

    東洋技研
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(25m)
    3日以内出荷
    ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
    材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • WSOR 日本モレックス(molex)

    WSOR

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ケーブル対応規格 耐油性:UL758/UL2556 加水分解耐性:EN50396 紫外線耐性:UL1581-300h 難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験 耐引き裂き性:EN50396
    用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K
  • Cat6aケーブル RS PRO RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO

    RS PRO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    AWG23ケーブル形状ツイストペア導体ストランドソリッド
  • Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO S/FTP

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B FTDI Chip

    FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B

    FTDI Chip
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB BRoHS指令(10物質対応)対応
  • CK ワイヤーストリッパー 3756 CK(C.K TOOLS)

    CK ワイヤーストリッパー 3756

    CK(C.K TOOLS)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品