絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(23)
- ALPHA(61)
- AMPHENOL(27)
- BELDEN(18)
- BRAD(35)
- BRADY(23)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(17)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(221)
- SAMTEC(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- VAN DAMME(27)
- ハーティング(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(24)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
トーマス&ベッツ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)7日以内出荷色黒シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
トーマス&ベッツ¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼色メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド
トーマス&ベッツ¥5,298税込¥5,8281袋(10個)翌々日出荷材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05色黒シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG T417シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷
Ideal Industries ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレードセット
Ideal Industries¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ブレードはフレームに付属していません。切断要件に応じたブレードを別途注文できます。. 調整可能ワイヤストリッパ. 内部の穴で絶縁体を切断時に外部カウンタのボアホールが絶縁をわずかに圧縮するようにサイズ調整されることから、各カウンタボアのダイタイプブレードは精密ながらも、ワイヤに接触しない設計アクセサリタイプ交換用ブレードセット
High Speed HDMI Cable with Ethernet
ROLINE¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネットコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネット
HIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLY
BELDEN¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。材質(シース)(外側)PVCシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプHDMI許容電圧(V)30
HellermannTyton 熱収縮パーツ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー色黒収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 10m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698~税込¥7,368~1リール(10m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1スリーブ長(m)10
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィンシリーズHIS-3 BAG難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)200スリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷材質架橋ポリオレフィンシリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)24シュリンク径(Φmm)8スリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷適合CSA、SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)16シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,498税込¥1,6481リール(5m)7日以内出荷材質PVC色黒シリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6スリーブ長(m)5
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298~税込¥5,828~1袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7色黒タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)203幅(mm)4.6色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44.5
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50ROS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, PA 6.6 LR55シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999~税込¥1,099~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質PA 6.6長さ(mm)195幅(mm)4.7色赤シリーズLR55動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける材質ナイロン 66長さ(mm)180幅(mm)6.5色黒タイプリリース可能シリーズREL180引張強度(N)150動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)46
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷材質PA 4.6長さ(mm)150幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色緑シリーズT18RRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質PA (ループ)、PE (フック)長さ(mm)200幅(mm)12.5シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)60
HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 710-10602 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)19色黒長さ(m)20動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00155 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷幅(mm)19色黒長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00146 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷幅(mm)15長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
RS PRO グロメットキット
RS PRO¥8,998税込¥9,8981セット(1個)7日以内出荷仕様キット内容物:8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:19mm●材質:PVC●色:黒●最小径:3mm●最大直径:25mm●PVC黒色グロメットキット. 437個の黒色PVCキットには、サイズの異なる8個の標準グロメット(タイプ1)とサイズの異なる2個の取り付けやすいグロメット(タイプ2)が含まれています。1.7 → 3.4 mmのパネル厚さ、6 → 31.7 mmのパネル穴径、3 → 19 mmのケーブル穴径との併用に適しています。セット内容8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット材質PVC色黒最小径(Φmm)3最大径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)3最大ケーブル径(Φmm)19