9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックライン ホース MSTコーポレーションロックライン ホースMSTコーポレーション
84,980税込93,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラントノズル I-TOOLクーラントノズルI-TOOL
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
フレアノズル ストレートジェット ヒルトラインフレアノズル ストレートジェットヒルトライン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にタイプストレートジェット材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
クーラントライナー(ドラム巻タイプ) TRUSCOクーラントライナー(ドラム巻タイプ)TRUSCO
84,980税込93,478
1巻
当日出荷
材質ポリアセタール長さ(m)15使用温度範囲-30~80℃
1/2"クーラントノズル ホースドラム グレー 日機1/2"クーラントノズル ホースドラム グレー日機
64,980税込71,478
1巻(1524cm)
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ホースドラム 15m 日機ホースドラム 15m日機
66,980税込73,678
1巻(15m)
5日以内出荷から10日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)カバーなしキャスターなしホース長さ(m)15巻取形式手動
クーラントホース スターターキット I-TOOLクーラントホース スターターキットI-TOOL
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
マニフォールド シリーズ ティックコーポレーションマニフォールド シリーズティックコーポレーション
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードコブラキット ノガスタンダードコブラキットノガ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用しますトラスコ品番170-3412質量(kg)1.8適合流体水溶性切削液・油性切削液

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式