絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所(44)
- ジェラルディ(17)
- スーパーツール(16)
- ギガ・セレクション(9)
- カワシモ(5)
- IZS(4)
- KATO(4)
- THECUT(4)
- 小林鉄工(3)
- TRUSCO(3)
- ZTEC(3)
- ビクター(2)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

エア手動切換弁
北川鉄工所¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷エア手動切換弁。_x000D_。空気配管をシンプルにする。仕様最大許容圧力(Mpa):1操作角度(°)50接続口径(Φmm)Rc1/4
V75V用オプション 4個セット
北川鉄工所¥10,980税込¥12,0781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥59,980税込¥65,9781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
静止型チャック把握力計
北川鉄工所¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm
カワシモ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダにトラスコ品番837-7794材質鉄質量(kg)3.9外径(Φmm)270ピン径(Φmm)19.5加工寸法(mm)148適合チャック外径(inch)9
生爪成形治具 TL-TYPE
ギガ・セレクション¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。材質SCM440
生爪成形治具 JB-TYPE
ギガ・セレクション¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。材質SCM440
ジョウナット
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1組(3個)当日出荷多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
チャックメイト「手締」
カワシモ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
日鋼用Tナット(ジョーナット)
KATO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から5日以内出荷予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。形状T
チャックアジャスタブルダミー チャックAD
ZTEC¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- スクロールチャック本体
- 爪
- チャック関連部材









































![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)