絞り込み
ブランド
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スチール製スクロールチャック ファーステック3爪スチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取付可能
付属品硬爪繰返し精度(mm)0.03
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
超薄型フライス用チャック ファーステック超薄型フライス用チャックファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
2爪スチール製スクロールチャック ファーステック2爪スチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取り付け可能
付属品生爪(ソフトジョー)寸法C(mm)155
4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック4爪強力型調整型スチール製スクロールチャックファーステック
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。
寸法M(mm)3-M12×1.75P
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
直装型3爪チャック ファーステック直装型3爪チャックファーステック
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
2爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック2爪強力型調整型スチール製スクロールチャックファーステック
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製 生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております
寸法M(mm)3-M12×1.75P
錐型8爪チャック ファーステック錐型8爪チャックファーステック
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)21最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)12寸法H(mm)85寸法A(mm)233寸法F(mm)5.5寸法D(mm)210寸法E(mm)100寸法B(mm)84寸法C(mm)190寸法J(mm)24寸法G(mm)4-M12×1.75P寸法K(mm)60把握範囲(mm)外径:7-100
4爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック4爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
108,800税込119,680
1台
30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
錐型6爪チャック 後面取付タイプ ファーステック錐型6爪チャック 後面取付タイプファーステック
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])1200
錐型6爪チャック 前面取付タイプ ファーステック錐型6爪チャック 前面取付タイプファーステック
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])1200
4爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック4爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
108,800税込119,680
1台
30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
精密2次元レバーチャック ファーステック精密2次元レバーチャックファーステック
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能 三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質旋回部FCD45寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部調質硬度(°)旋回部HRC43-47
木工旋盤用カップリング SK11木工旋盤用カップリングSK11
6,198税込6,818
1個
当日出荷
木工旋盤ROKURO用専用部品です。板ブラスにビス止め出来ない加工材料、やや細目の材料の取り付けに最適です。
用途木工旋盤ROKURO用オプション部品。
100mmスクロールチャック SK11100mmスクロールチャックSK11
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
木工旋盤用アタッチメントです。
用途木工旋盤オプション品。チャック外径(Φmm)0.2~100
ジグモジュール JM200 北川鉄工所ジグモジュール JM200北川鉄工所
659,800税込725,780
1台
翌日出荷
異形ダイカストワークも確実把握。 多種類異形のダイカストワークに対応可能クランプシステム。 ロックバルブ機構(オプション)組込み可能で、エアを切り離してもワーク保持が可能。 センタリングとコンペセイティングの切換が可能。 フェースクランプ(端面把握)が可能。 着座確認が可能な為、自動化対応可能。
寸法(mm)(ジョーストローク:センタリング・コンペ)20.8、(ジョーストローク:フェースクランプフェースクランプ)18、(ワークサイズ:センタリング・コンペ)40~200、(ワークサイズ:フェースクランプ)40~150質量(kg)19使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]許容揺動量センタリング・コンペ:(最大)1.5mm、フェースクランプ:(最大)2.5mmシリンダストローク(mm)18把握力(kN)(センタリング・コンペ)最大9.0[918kgf]、(センタリング・コンペ)最低3.0[306kgf]、(フェースクランプ)最大5.5[561kgf]、(フェースクランプ)最低1.8[184kgf]
パワーウイングワークグリッパ PWS06 北川鉄工所パワーウイングワークグリッパ PWS06北川鉄工所
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
内径プルロックワークグリッパ PUES06 北川鉄工所内径プルロックワークグリッパ PUES06北川鉄工所
849,800税込934,780
1台
翌日出荷
旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)21(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13]把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ 北川鉄工所1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 ジグチャックに最適。 固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ 北川鉄工所中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 飛越しの必要なワーク加工に最適です。 CE対応品。
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ 北川鉄工所高精度中空パワーチャック BS300シリーズ北川鉄工所
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
プルロックワークグリッパ PLSシリーズ 北川鉄工所プルロックワークグリッパ PLSシリーズ北川鉄工所
579,800税込637,780
1台
翌日出荷
治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力)
フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ 北川鉄工所フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ北川鉄工所
679,800税込747,780
1台
当日出荷から翌日出荷
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
中空プルロックチャック PUBシリーズ 北川鉄工所中空プルロックチャック PUBシリーズ北川鉄工所
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。
ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ 北川鉄工所2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
パワーウィングチャック PW(C)シリーズ 北川鉄工所パワーウィングチャック PW(C)シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ北川鉄工所
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ北川鉄工所
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所プルロックチャック PUシリーズ北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ 北川鉄工所内径プルロックチャック PUEシリーズ北川鉄工所
629,800税込692,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
当日出荷から翌日出荷
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体