絞り込み
チャック外径(Φmm)
- 165
- 110(3)
- 112(3)
- 132(5)
- 167(6)
- 169(5)
- 192(5)
- 200(4)
- 210(15)
- 215(6)
- 233(6)
- 254(14)
- 274(8)
- 300(5)
- 304(12)
- 310(8)
- 385(5)
- 400(5)
- 460(4)
- 500(5)
- チャック外径(Φmm)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(2)
- 4300(1)
- 4500(2)
- 5270(1)
- 6000(1)
- 7000(2)
ブランド
- 北川鉄工所(8)
- ビクター(2)
- 豊和工業(2)
- 小林鉄工(1)
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
165
167(6)
210(15)
215(6)
233(6)
254(14)
274(8)
304(12)
310(8)
500(5)
チャック外径(Φmm)をもっと見る

薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
直装型スクロールチャック(一体爪タイプ)
小林鉄工¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷3ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型
ビクター(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から22日以内出荷硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ
豊和工業¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ
豊和工業¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷から16日以内出荷ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ
北川鉄工所¥549,800~税込¥604,780~1台翌日出荷異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
中空プルロックチャック PUBシリーズ
北川鉄工所¥539,800~税込¥593,780~1台翌日出荷ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
レベルロックチャック LUシリーズ
北川鉄工所¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ
北川鉄工所¥529,800~税込¥582,780~1台翌日出荷から30日以内出荷ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ
北川鉄工所¥629,800~税込¥692,780~1台翌日出荷から14日以内出荷抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。適合シリンダY1020R/RE
ワークグリッパー
北川鉄工所¥289,800税込¥318,7801個当日出荷・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪