絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900
- 1000(4)
- 1500(7)
- 1800(12)
- 2000(17)
- 2200(6)
- 2500(19)
- 2800(6)
- 3000(12)
- 3200(5)
- 3300(4)
- 3500(13)
- 3600(4)
- 3700(3)
- 4000(9)
- 4200(5)
- 4500(8)
- 5000(10)
- 6000(14)
- 7000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 北川鉄工所(5)
- ファーステック(3)
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む

スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥169,800税込¥186,7801個当日出荷爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
ファーステック¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
ファーステック¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
2爪強力型調整型スチール製スクロールチャック
ファーステック¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製 生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪
北川鉄工所¥219,800税込¥241,7801個当日出荷円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付
北川鉄工所¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から翌日出荷バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ
北川鉄工所¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から7日以内出荷JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。タイプ分割爪
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から翌日出荷分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品