絞り込み
チャック外径(Φmm)
- 254(2)
- 304(2)
- 385(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 1000(4)
- 1500(7)
- 1800(12)
- 2000(17)
- 2200(6)
- 2800(6)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3200(4)
- 3300(4)
- 3500(13)
- 3600(4)
- 3700(3)
- 4000(9)
- 4200(5)
- 4500(8)
- 5000(10)
- 6000(14)
- 7000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 北川鉄工所(9)
- ファーステック(6)
- 豊和工業(2)
- ギガ・セレクション(2)
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
254(2)
304(2)
385(1)

スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。タイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ
豊和工業¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷から16日以内出荷ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から7日以内出荷爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
一体爪スクロールチャック
北川鉄工所¥86,980税込¥95,6781個当日出荷安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ
豊和工業¥669,800税込¥736,7801台8日以内出荷加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
ファーステック¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
ファーステック¥299,800税込¥329,7801台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
レベルロックチャック LUシリーズ
北川鉄工所¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ
北川鉄工所¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から7日以内出荷JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。タイプ分割爪
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷から翌日出荷分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個翌日出荷スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500JIS規格JIS規格相当品
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30