絞り込み
チャック外径(Φmm)
- 304(3)
- 381(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 1000(4)
- 1500(7)
- 1800(12)
- 2200(6)
- 2500(19)
- 2800(6)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3200(5)
- 3300(4)
- 3500(13)
- 3600(3)
- 3700(3)
- 4000(9)
- 4200(5)
- 4500(8)
- 5000(10)
- 6000(14)
- 7000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ファーステック(9)
- 北川鉄工所(4)
- 豊和工業(2)
- ギガ・セレクション(2)
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
304(3)
381(2)

3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ
豊和工業¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷から16日以内出荷ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
4爪中実パワーチャック
北川鉄工所¥739,800税込¥813,7801個3日以内出荷から65日以内出荷角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ
豊和工業¥669,800税込¥736,7801台8日以内出荷加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ
ファーステック¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています繰返し精度(mm)0.03
4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ
ファーステック¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています繰返し精度(mm)0.03
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
北川鉄工所¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌日出荷から14日以内出荷異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
パワーウィングチャック PW(C)シリーズ
北川鉄工所¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌日出荷ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
レベルロックチャック LUシリーズ
北川鉄工所¥519,800税込¥571,7801台翌日出荷低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30