136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
当日出荷から翌日出荷
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
当日出荷から90日以内出荷
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
真空装置内蔵型真空チャック カネテック真空装置内蔵型真空チャックカネテック
409,800税込450,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
ネオロン紐 ニューストロング販売ネオロン紐ニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
当日出荷
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。チャック外径(Φmm)310トラスコ品番239-1147質量(kg)37外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
55日以内出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。チャック外径(Φmm)305トラスコ品番246-2770質量(kg)40外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
279,800税込307,780
1台
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台にチャック外径(Φmm)255質量(kg)27.7把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1個
当日出荷
C-3用 四爪スクロールチャック ミスターマイスターC-3用 四爪スクロールチャックミスターマイスター
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-61RoHS指令(10物質対応)対応
C-3用 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスターC-3用 四爪インディペンデントチャックミスターマイスター
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-60RoHS指令(10物質対応)対応
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
中実パワーチャック Nシリーズ 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
真空発生器用 吸着プレート 200x300 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 200x300ニューストロング販売
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 150x250ニューストロング販売
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売真空発生器用 吸着プレート 100x200ニューストロング販売
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
オートバルブ式真空チャック カネテックオートバルブ式真空チャックカネテック
789,800税込868,780
1台
30日以内出荷
高さ(mm)70
エアキュット カネテックエアキュットカネテック
189,800税込208,780
1個
65日以内出荷から67日以内出荷
真空チャック(一体型) スーパーツール真空チャック(一体型)スーパーツール
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
真空チャック(一体型) スーパーツール真空チャック(一体型)スーパーツール
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャックPROXXON(プロクソン)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター四爪インディペンデントチャックミスターマイスター
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 北川鉄工所2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
当日出荷
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)小林鉄工
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
ワークグリッパー 北川鉄工所ワークグリッパー北川鉄工所
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)・中空構造・生爪共用・配管不用ツメストローク: 5.2mm把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16タイプ3ッ爪爪敷3爪チャック外径(Φmm)Φ165
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)北川鉄工所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
楔形3爪ビッグホローチャック 豊和工業楔形3爪ビッグホローチャック豊和工業
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3爪スクロールチャック 億川鉄工所3爪スクロールチャック億川鉄工所
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適ストレートインロー材質:FC30
付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性ストレートインロー材質:FC30
付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3 ギガ・セレクション四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3ギガ・セレクション
45,980税込50,578
1台
32日以内出荷
四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。
径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
高精度パワーチャック FPC エムーゲ(EMUGE)高精度パワーチャック FPCエムーゲ(EMUGE)
979税込1,077
1本
5日以内出荷
高精度パワーチャック FMC エムーゲ(EMUGE)高精度パワーチャック FMCエムーゲ(EMUGE)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
中空チャック 北川鉄工所中空チャック北川鉄工所
299,000税込328,900
1個
当日出荷から59日以内出荷

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体