絞り込み
チャック外径(Φmm)
- 310
- 110(3)
- 112(3)
- 132(5)
- 135(3)
- 165(11)
- 167(4)
- 169(5)
- 192(3)
- 200(3)
- 210(12)
- 215(6)
- 233(3)
- 254(14)
- 274(5)
- 300(3)
- 304(12)
- 381(3)
- 385(4)
- 400(3)
- チャック外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ビクター(6)
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
132(5)
165(11)
169(5)
210(12)
215(6)
254(14)
274(5)
304(12)
310
385(4)
チャック外径(Φmm)をもっと見る

芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷から5日以内出荷簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷から22日以内出荷丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥369,800税込¥406,7801台5日以内出荷爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型
ビクター(1件のレビュー)¥379,800~税込¥417,780~1台4日以内出荷から22日以内出荷硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。用途主に旋盤での加工に。トラスコ品番239-1147質量(kg)37チャック外径(Φmm)310外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。