絞り込み
外径(Φmm)
  • 300(9)
高さ(mm)
  • 500
  • 250(4)
  • 280(8)
  • 300(9)
  • 330(2)
  • 340(3)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 450(6)
内径(Φmm)
  • 29(6)
  • 59(2)
圧力方式
  • 内圧式(5)
  • 内外圧式(5)
ブランド
  • オーエスエンジニアリング(5)
  • 東海(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
300(9)
スタンダードフィルター(マキノ) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(マキノ)オーエスエンジニアリング
33,980税込37,378
1箱(2本)
5日以内出荷
適合メーカーマキノ
水用高性能フィルター 東海水用高性能フィルター東海
31,980税込35,178
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) 東海TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)東海
19,980税込21,978
1箱(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)300高さ(mm)500内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12タイプシャフトタイプ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)
水用フィルター 東海水用フィルター東海
24,980税込27,478
1箱(2個)
5日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)ろ過精度標準
TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)東海
25,980税込28,578
1箱(2個)
5日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準
スタンダードフィルター(西部電気) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(西部電気)オーエスエンジニアリング
34,980税込38,478
1箱(2本)
5日以内出荷
適合メーカー西部電気
スタンダードフィルター(三菱電機) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(三菱電機)オーエスエンジニアリング
25,980税込28,578
1箱(2本)
5日以内出荷
適合メーカー三菱電機
スタンダードフィルター(ブラザー) オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ブラザー)オーエスエンジニアリング
24,980税込27,478
1箱(2本)
5日以内出荷
仕様内圧、外筒付適合機種HS-300、350、3100、3600高さ(mm)500内径(Φmm)29外径(Φmm)300圧力方式内圧式適合メーカーブラザー
形堀放電加工用フィルター(三菱) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(三菱)オーエスエンジニアリング
33,980税込37,378
1セット(2本)
5日以内出荷
適合メーカー三菱電機

放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーカット用フィルター