絞り込み
機能
耐久性(2)
耐溶剤(2)
静電気防止(2)
サイズ
- L(2)
- S(1)
入数
- 1(2)
材質
- ニトリルゴム(1)
- ポリウレタン(2)
色
ブラック(3)
全長(cm)
- 30(1)
- 33(1)
- 55(1)
30・33・55
ブランド
- ダイヤゴム
- ウインセス(4)
- FUKUTOKU(福徳産業)(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- サンワサプライ(2)
- リーブル(2)
- ハリケーン(2)
- アンセル(2)
- MCC(MaxClean)(2)
- ミエローブ(2)
- エスコ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- ホーケン(1)
- DESCO(1)
- アイネックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「機能」から絞り込む

耐久性(2)

耐溶剤(2)

静電気防止(2)

ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011
ダイヤゴム¥2,898税込¥3,1881箱(50枚)当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。材質ニトリル厚さ(mm)0.16色黒全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8滑り止め効果指先
静電気対策手袋 ダイローブ320-33
ダイヤゴム¥3,398税込¥3,7381双当日出荷裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・作業性手袋厚さ(mm)0.95タイプソフト電気抵抗値102‐107Ω中指長(cm)7.8材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブ3300-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981双当日出荷塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・耐溶剤手袋厚さ(mm)1.05タイプ強力溶剤用電気抵抗値103‐107Ω中指長(cm)8.4材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般