27ページ目: 水栓

8,181件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • Mハンドル(水用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(水用)

    INAX(LIXIL)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • Oリング(S11.2) INAX(LIXIL)

    Oリング(S11.2)

    INAX(LIXIL)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • 屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK

    屋外ホース接続ニップル付二口横水栓

    KVK(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓JIS規格JISB2061ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
    仕様節水、泡沫吐水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • 節水ハンドル(スキニー) カクダイ

    節水ハンドル(スキニー)

    カクダイ
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
    用途アダプター、赤ポイント付き材質ABS樹脂アズワン品番64-6492-80
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体TV750型他用長さ(mm)92.5接続ねじW38山16適合流体水道水、再生水共用
  • これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
  • 塩素除去散水板 INAX(LIXIL)

    塩素除去散水板

    INAX(LIXIL)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)

    ダミーカートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
  • シャワーホース平パッキン INAX(LIXIL)

    シャワーホース平パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • 接続プラグ INAX(LIXIL)

    接続プラグ

    INAX(LIXIL)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    用途浄水カートリッジ交換時に浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。また浄水カートリッジをご使用にならないとき浄水カートリッジを取り外し、浄水ホース同士を接続するアダプターとして使用します。形状プラグ適合品番JF-N460SX(JW)、JF-N461SX(JW)、JF-N463SX(JW)、JF-N465SX(JW)、JF-N467SX(JW)、JF-NA461S(JW)、JF-NA461S-JG(JW)、JF-NB461SX(JW)、KS-403XU(JW)、KS-460SXU(JW)、KS-462SXU(JW)
  • タンク取出金具(ステンレス) ミヤコ

    タンク取出金具(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
    材質ステンレス
  • 泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • ストレーナ45°化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレーナ45°化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様給水口側ナット回転式、ストレーナ内蔵、パッキン付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • PCワン座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCワン座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 立形上向自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓(左ハンドル)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
  • 止水栓抜止ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓抜止ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
    仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
  • ベンリー給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
  • 幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径25mm用材質黄銅高さ(mm)15
  • ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ付給水L管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主に止水栓とボールタップをつなぎます
    材質銅パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
  • スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
    付属品他メーカー対応アダプター4個材質ASA樹脂
  • ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノンアスユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(2個)
    当日出荷
    ヒートポンプ、エコキュート用に
    材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
  • 上部ナット・パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上部ナット・パッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    JISおよび同等品に合います。呼び13用。
    適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20
  • 切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替コック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
    材質ポリアセタール
  • 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱腰高パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    高さアップでシンクのスペース広々
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
  • 水受容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受容器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
  • 偏心管パッキン(W28X山18用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管パッキン(W28X山18用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(30個)
    当日出荷
    混合栓の本体と偏心管の接続部用
    材質EPDM
  • ネジキャップ カクダイ

    ネジキャップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    用途4520W用キャップ材質ポリプロピレンアズワン品番64-6510-05
  • UHパイプ カクダイ

    UHパイプ

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質黄銅アズワン品番64-6493-17パイプ外径(Φmm)16
  • ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)

    ユーロス横形自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    質量(g)450流体水道水呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • アルカリスリム用交換カートリッジ TOTO

    アルカリスリム用交換カートリッジ

    TOTO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番TEK532、TEK532-1、TEK532-2、TEK531

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓