30ページ目: 水栓

8,180件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーホースソケット(逆止弁付) INAX(LIXIL)

    シャワーホースソケット(逆止弁付)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
  • 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き IDEX

    自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き

    IDEX
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
  • 後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    後付け偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
    用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
    適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
  • ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
    付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
  • ツリガネ カクダイ

    ツリガネ

    カクダイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄
  • 逆止弁つきボール止水栓用ハンドル カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓用ハンドル

    カクダイ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    材質POMアズワン品番64-6495-03
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    温度(℃)(使用可能)70以下
  • 緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁(寒冷地用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
  • 流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • 起動ボタンASSY INAX(LIXIL)

    起動ボタンASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
  • 切替部スピンドル部(左ネジ) INAX(LIXIL)

    切替部スピンドル部(左ネジ)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合BF-651ケイ, BF-652ケイ全長(mm)61ねじD:2条TW13山8寸法A(mm)61
  • Oリング(P18) INAX(LIXIL)

    Oリング(P18)

    INAX(LIXIL)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • 1/2水栓用スピンドル INAX(LIXIL)

    1/2水栓用スピンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
  • 求芯性リング INAX(LIXIL)

    求芯性リング

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    適合キッチン用シングルレバー水栓、JF-2430S(JW)、KS-460S(X)、KS-462SX、SF-1420SX(N)、SF-1430S(N)、SF-4420S(X)(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S(N)、SF-4442S(N)、SF-5420S(N)、SF-5430S(N)、SF-6442S(N)、SF-7420SX(N)、SF-7430S(N)、SF-7442SX(N)、SF-8420SX(N)、SF-9420S(N)、SF-9430S(N)材質樹脂(ライトグレー)
  • シングルレバー上下操作ユニット KVK

    シングルレバー上下操作ユニット

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
    用途一般地・寒冷地兼用厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般取付ピッチ(mm)102アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • 手洗器自閉水栓用バルブユニット TOTO

    手洗器自閉水栓用バルブユニット

    TOTO(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    適合本体TL597型用接続ねじW25山24
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
  • 3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)

    3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
  • LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン INAX(LIXIL)

    LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-GR-1,LF-LCWB-HC用
  • ノンアスベストパッキン ミヤコ

    ノンアスベストパッキン

    ミヤコ
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
    材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
  • 洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ

    洗濯機パン用スキマパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
    材質TPO
  • 樹脂製U管用三角パッキン ミヤコ

    樹脂製U管用三角パッキン

    ミヤコ
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質CR寸法(mm)32
  • ステンレスプレート(のり付) ミヤコ

    ステンレスプレート(のり付)

    ミヤコ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割入、のり付のステンレスプレートです。
    材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
    仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 切替弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体BF-M606-PU1
  • ピストンコマパッキン INAX(LIXIL)

    ピストンコマパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
  • 断熱キャップ INAX(LIXIL)

    断熱キャップ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キャップパッキン INAX(LIXIL)

    キャップパッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥278税込¥306
    1袋(2組)
    当日出荷
    水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
    適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)4.8外径(Φmm)22
  • G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコ

    G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
  • 立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形水飲水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-8783-06
  • 自閉立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立形水飲水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ストレーナ45°化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレーナ45°化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様給水口側ナット回転式、ストレーナ内蔵、パッキン付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓