カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,360)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,219)
- エスコ(283)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
35ページ目: 水栓

16mmパイプ差込部パッキン
INAX(LIXIL)¥129税込¥1421個当日出荷仕様スリップワッシャー付適合UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901厚さ(mm)4寸法内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm
一時止水付シャワー・バス切替弁部
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個欠品中適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
排水ホース用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
両ネジ給水管(FV用)
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
泡沫パイプ用変換アダプタ
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
止水栓ブラケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。材質青銅JIS規格JIS B 2061
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます仕様共用形 アングル型形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式