33ページ目: 水栓

8,181件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流網 TOTO

    整流網

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 水栓取付脚 TOTO

    水栓取付脚

    TOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • 止め輪 TOTO

    止め輪

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 調圧弁 TOTO

    調圧弁

    TOTO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
  • 吐水口部 TOTO

    吐水口部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途パイプの先端に取付け付属品整流キャップ適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用材質黄銅、EPDMねじ径G1/2
  • グリップ継手ASSY INAX(LIXIL)

    グリップ継手ASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    適合A-10399、A-10408
  • ビス止スピンドルセット  左ネジ KVK

    ビス止スピンドルセット 左ネジ

    KVK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様左ねじ(左ハンドル)用
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • カラー給水管 見せるオシャレ配管 カクダイ

    カラー給水管 見せるオシャレ配管

    カクダイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    洗面台や手洗い器の下で見える配管を、おしゃれに演出するカラー給水管です。水栓金具や排水金具、洗面器の色と合わせることで、洗面空間に統一感のあるトータルコーディネートが可能です。水栓に接続する給水管として使用でき、洗面まわりをより上質でスタイリッシュな空間に仕上げます。
    材質銅
  • これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワーです。パイプの先端ネジに取付けて使用します。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に取付けて使用する、シャワーと泡沫の2種類の吐水に切替え可能なキッチンシャワー材質ABS樹脂使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • 水栓金具取り替えパーツ TOTO

    水栓金具取り替えパーツ

    TOTO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    自動水栓用 泡まつキャップ
    適合品番TLE20, TLE22,TLE25, TLE26,TLE27,TLE28,TLE30, TLE31,TLE32型 ほか
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
  • 切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 吸い上げチューブASSY INAX(LIXIL)

    吸い上げチューブASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    適合A-6774-1・A-6774-2・A-6848-1
  • シングルレバーハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大便節水形FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)

    大便節水形FV用ハンドル元ネジ部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
  • サーモスタットASSY INAX(LIXIL)

    サーモスタットASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    6日以内出荷
  • 切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)

    切替ハンドルASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモスタットカートリッジ KVK

    サーモスタットカートリッジ

    KVK
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
  • これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    ◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
    用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
  • これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
    用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
  • 交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ

    交換用カートリッジ(CJMEA-30用)

    クリナップ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa
    用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
  • 吐水パイプ先端アダプター カクダイ

    吐水パイプ先端アダプター

    カクダイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
    材質黄銅
  • 双口自在水栓(90ミリ) カクダイ

    双口自在水栓(90ミリ)

    カクダイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
  • 単水栓取付アダプター カクダイ

    単水栓取付アダプター

    カクダイ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
    材質PVC、ステンレス
  • 家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE

    家中丸ごとシリーズ

    WHOLE IN ONE
    ¥173,200税込¥190,520
    1個
    6日以内出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4色クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
  • Uパイプ延長ソケット カクダイ

    Uパイプ延長ソケット

    カクダイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様上部(品番):104-010
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
    仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデン用万能ホーム双口水栓 カクダイ

    ガーデン用万能ホーム双口水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
    接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
  • サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS INAX(LIXIL)

    サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS

    INAX(LIXIL)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL)

    サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
    質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓