カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,360)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,219)
- エスコ(283)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
38ページ目: 水栓

自動水栓
フローバル¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。ハンドルをOFF位置にすると、センサーが反応しても水が出ません。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:46mm●高さ:170mm●吐水口長さ:106mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
これエエやん ステンレスプレート (配管撤去 穴なし 配管穴 カバー 化粧)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個7日以内出荷配管穴ふさぎや壁面の美観カバーに使用できるステンレスプレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス製です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼りつけて固定できます。穴なしの丸型タイプで、さまざまな現場に対応可能です。耐久性に優れたステンレス製(SUS304)です。用途配管撤去後の壁や床に空いた穴をふさぐためのステンレスのプレート材質ステンレス厚さ(mm)0.5
これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)
GAONA(ガオナ)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズG1/2
ハンドルキャップ
INAX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1・A-5337・A-6133-1・A-6134・BF-M746TL(R)-D(W)(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(W)(-PU2)-PU3色メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)45.4
切替ハンドルASSY
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷適合BF-WQ147TNX-PU2、BF-WQ147TNXV-PU2、BF-WQ147TNXW-PU2、BF-WQ147TX-PU2、BF-WQ147TXV-PU2、BF-WQ147TXW-PU2
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修
GAONA(ガオナ)¥99税込¥1091個当日出荷◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし)
KVK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)
KVK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
家中丸ごとシリーズ
WHOLE IN ONE¥133,200税込¥146,5201個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター13mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2色クロームメッキ質量(g)420使用環境温度(℃)0~45
シングル混合栓用分岐金具
KVK¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。