34ページ目: 水栓

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,259件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 止めねじ TOTO

    止めねじ

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用材質黄銅、EPDMねじ径G1/2
  • グリップ継手ASSY INAX(LIXIL)

    グリップ継手ASSY

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    適合A-10399、A-10408
  • ビス止スピンドルセット  左ネジ KVK

    ビス止スピンドルセット 左ネジ

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様左ねじ(左ハンドル)用
  • ピストン(中水仕様) INAX(LIXIL)

    ピストン(中水仕様)

    INAX(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)32
  • 切替弁部 INAX(LIXIL)

    切替弁部

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ

    二条ネジスピンドル(固定コマ・20)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    時計回り止水。レバーハンドル部の補修部品
    仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
  • これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド材質ポリアセタール、ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (節水 切替え 泡沫 先端 厨房 シンク 皿洗い 蛇口 交換 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワーです。パイプの先端ネジに取付けて使用します。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に取付けて使用する、シャワーと泡沫の2種類の吐水に切替え可能なキッチンシャワー材質ABS樹脂使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • 押ボタン部 INAX(LIXIL)

    押ボタン部

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    適合KF-24D、KF-24DL、KF-24DLM、KF-24DM寸法A(mm)45寸法B(mm)31.5
  • シャワーセット部 INAX(LIXIL)

    シャワーセット部

    INAX(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • 大便節水形FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)

    大便節水形FV用ハンドル元ネジ部

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
  • サーモスタットASSY INAX(LIXIL)

    サーモスタットASSY

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
  • 小型切替ユニット INAX(LIXIL)

    小型切替ユニット

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • サーモスタットカートリッジ KVK

    サーモスタットカートリッジ

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
    用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
  • これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
    用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
  • 交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ

    交換用カートリッジ(CJMEA-30用)

    クリナップ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa
    用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
  • 吐水パイプ先端アダプター カクダイ

    吐水パイプ先端アダプター

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
    材質黄銅
  • 双口自在水栓(90ミリ) カクダイ

    双口自在水栓(90ミリ)

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    32ミリ洗浄管用。呼40VP管用(内面接続)
    その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
  • 排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)

    排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
  • 家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE

    家中丸ごとシリーズ

    WHOLE IN ONE
    173,200税込190,520
    1個
    6日以内出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
  • パイプ異形アダプタ ミヤコ

    パイプ異形アダプタ

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
  • スペーサー TOTO

    スペーサー

    TOTO
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • スリップワッシャー INAX(LIXIL)

    スリップワッシャー

    INAX(LIXIL)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 大便FVピストン用ワン形パッキン INAX(LIXIL)

    大便FVピストン用ワン形パッキン

    INAX(LIXIL)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)89寸法A(mm)89寸法B(mm)14寸法C(mm)16
  • 32mm排水用パッキン INAX(LIXIL)

    32mm排水用パッキン

    INAX(LIXIL)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)2
  • 平パッキン INAX(LIXIL)

    平パッキン

    INAX(LIXIL)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受トレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
    用途伝い漏れの水受けとして寸法(mm)110×130×50
  • フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ リビラック

    フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ

    リビラック(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ノンアスベスト形状最高使用温度(℃)80

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓