カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,548)
- カクダイ(1,481)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
- ミヤコ(664)
- エスコ(429)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
35ページ目: 水栓
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
ミキシング シンプレット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
サニアラーム
SFA JAPAN¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。 停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。 停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。 外部移報端子付き。電圧(V)起動:3取付穴径(Φmm)10音圧レベル(dB)警報:50
サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
タンク取出金具回り止め付
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
三ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150水栓タイプ単水栓
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 防食用パッキン
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)
TOTO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
自動水栓リフレッシュ継手
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
自動水栓デルマン
バイタル¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン
バイタル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
シャワーホースソケット(逆止弁付)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)150最高使用温度(℃)80
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から18日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓デルマン
バイタル¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40呼び径W26山20電源DC6V乾電池(アルカリ)式耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用湿度範囲90RH以下使用水温(℃)1~50防水保護等級IPX5グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(100回/日使用時)水栓タイプ横水栓
ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り
GAONA(ガオナ)¥199税込¥2191セット(2個)7日以内出荷キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671セット(10個)当日出荷呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ パイプ取付パッキンセット
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771個当日出荷呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心)
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。材質黄銅適合品番649-830、649-821、GA-KW026