40ページ目: 水栓

8,181件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫口 INAX(LIXIL)

    泡沫口

    INAX(LIXIL)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • シャワーフック(取付ピッチ調整式) INAX(LIXIL)

    シャワーフック(取付ピッチ調整式)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    取付ピッチ(mm)15~25
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじM24×1.5
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様普通コマ(A-421)付適合BF-2S-13全長(mm)94
  • 陶器製三角ハンドル INAX(LIXIL)

    陶器製三角ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質陶器本体形状三角
  • 自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX

    INAX(LIXIL)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
  • アクアホーム カートリッジ ゼンケン

    アクアホーム カートリッジ

    ゼンケン
    ¥17,000税込¥18,700
    1台
    当日出荷
    6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
    質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282ろ過流量4.5L/分最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
  • これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
  • ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    ¥879税込¥967
    1セット(10個)
    当日出荷
    呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • EGハンドル(白) KVK

    EGハンドル(白)

    KVK
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
    ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。
    付属品ビス、青・赤キャップ付き色白
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
    適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • G11/4ナット・パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    G11/4ナット・パッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    欠品中
    G1 1/4の排水栓に取り付けるナットとパッキンのセット。
  • D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
    形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
  • ショート水切金具 カクダイ

    ショート水切金具

    カクダイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
    材質黄銅
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    パッキン3枚付き
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6499-15はさみ込み厚さ(mm)18以下
  • 後付式クランク カクダイ

    後付式クランク

    カクダイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
    仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用アズワン品番64-6492-32入数2/箱、40/梱
  • ツリガネ カクダイ

    ツリガネ

    カクダイ
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • アングル形止水栓胴体 カクダイ

    アングル形止水栓胴体

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定コマ仕様、JIS規格形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-47
  • 共用上部 カクダイ

    共用上部

    カクダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 水栓ハンドル内パッキン カクダイ

    水栓ハンドル内パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(20個)
    欠品中
    仕様792-819のパッキンのみ材質NBR
  • クランク 103Q カクダイ

    クランク 103Q

    カクダイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
    湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
    仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き入数2/箱、40/梱
  • クランク カクダイ

    クランク

    カクダイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様2ハンドル混合栓用
  • 共用万能ホーム双口水栓 カクダイ

    共用万能ホーム双口水栓

    カクダイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
  • レバー式立水栓 カクダイ

    レバー式立水栓

    カクダイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
  • 引棒セット カクダイ

    引棒セット

    カクダイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    仕様キック棒との接続金具付き長さ(mm)350棒径(Φmm)5アズワン品番64-6484-51
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ねじW26山20適合品番TBV034型
  • 断熱脚カバー TOTO

    断熱脚カバー

    TOTO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)50色モデレートグレー適合品番TBV034型
  • アダプター(Φ29用) TOTO

    アダプター(Φ29用)

    TOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ29用
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    欠品中
    適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
  • 左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-03
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    ¥5,688税込¥6,257
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • 泡沫立形自在水栓 カクダイ

    泡沫立形自在水栓

    カクダイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
  • ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 延長ソケット 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85取付ねじサイズW26
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
  • ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓