9ページ目: 単水栓

1,020件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。
    用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
  • これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
  • これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
  • 万能ホーム水栓(凍結防止付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム水栓(凍結防止付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
    用途凍結防止水栓シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
  • 厨房用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドルJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
  • ガオナ 衛生水栓 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 衛生水栓 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
  • ガオナ 洗眼水栓用カバー GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗眼水栓用カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    かわいい洗眼水栓カバーです。 目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。 すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。 両面テープで簡単に後付けできます。 幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
    用途洗眼水栓用のカバー材質不飽和ポリエステル樹脂
  • 立水栓(赤キャップ付・固定コマ) KVK

    立水栓(赤キャップ付・固定コマ)

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    付属品赤キャップ付(固定こま)仕様エコこまJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
    呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
  • カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ) カクダイ

    カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
    仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
  • 耐寒万能ホーム水栓 カクダイ

    耐寒万能ホーム水栓

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6488-92
  • 厨房用立形シャワー水栓 カクダイ

    厨房用立形シャワー水栓

    カクダイ
    16,880税込18,568
    1個
    4日以内出荷
    規格JIS規格JIS規格JIS B 2061入数10/箱
  • 泡沫立形自在水栓 カクダイ

    泡沫立形自在水栓

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-93
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。
    仕様共用型、ジョインター接続規格JISJIS規格JIS B 2061
  • 共用散水栓(かぎ式) カクダイ

    共用散水栓(かぎ式)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    付属品かぎ1個仕様スペアー用共用栓キートラスコ品番807-5241呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • 洗眼水栓 T249RS TOTO

    洗眼水栓 T249RS

    TOTO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様ハンドルPR28Fブルー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA10J-60X-16
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし使用地区一般地ホース接続口T30Aホース接続可否逆止弁有無なし
  • 衛生水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    衛生水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    仕様負圧破壊装置付呼び径(mm)13
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13機能逆止弁:ありハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 横形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA27J-60X-16
  • 泡沫横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
    呼び径(mm)13吐水口PA20JH-60X-16
  • 折込形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    折込形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    化学実験室、ミニバーなどの台の下に吐水口が収納できます
    呼び径(mm)13吐水口A121-60X-16
  • 二口横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    右側のハンドルで吐水口部、左側のハンドルでホース接続部に吐水します
    呼び径(mm)13
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
  • 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
    仕様ホース接続部/PT32呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホース接続用の水栓。
    ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
    シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
  • 横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられるタイプ。主に一般家庭用。
    呼び径(mm)13
  • 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
    仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様呼び径(mm)13口数2口吐水口PX12J-64X-16ホース接続口対応
  • 伸縮自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    伸縮自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA14A-65X-16
  • 立形手洗水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形手洗水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    泡沫吐水
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
  • ミニセラ横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓