カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(450)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- KVK(175)
- INAX(LIXIL)(72)
- GAONA(ガオナ)(49)
- TOTO(31)
- エスコ(16)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
万能ホームレバー水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌日出荷水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデン用万能ホーム双口水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個欠品中固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷共用部分の盗水防止に。仕様カギ:(P)R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm
TOTO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE
KVK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF
KVK¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。仕様左ハンドル、泡沫JIS規格JISB2061
レバー式横形自在水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様固定コマ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ユーロス双口横水栓
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)660呼び径(mm)13口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
キー式吐水口回転形水栓
KVK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷キー式水栓仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JISB2061ハンドル形状カギ式
厨房用左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
三ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
三ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150水栓タイプ単水栓
二ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150水栓タイプ単水栓
共用万能ホーム双口水栓
カクダイ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
レバー式立水栓
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
立水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
立形自在水栓
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-03
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個欠品中二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利仕様共用型、ジョインター接続規格JIS口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地