8ページ目: 単水栓

1,022件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双口自在水栓 カクダイ

    双口自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
  • 誰や!またホースの先踏んでんのん?! カクダイ

    誰や!またホースの先踏んでんのん?!

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません
    材質青銅シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
  • 立水栓 トール カクダイ

    立水栓 トール

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    スパウト回転角度360°
    厚さ(mm)5~35
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    固定スパウト
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28ハンドル形状レバーハンドル
  • 竹水栓(自閉) カクダイ

    竹水栓(自閉)

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
  • 足踏みレバーユニット カクダイ

    足踏みレバーユニット

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
    用途水栓本体仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
  • 厨房横形自在水栓 カクダイ

    厨房横形自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、二条ネジスピンドル固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061適合パイプ775-62-170
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
    用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、左二条ネジスピンドル固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061適合パイプ775-62-170
  • レバー式万能ホーム水栓 カクダイ

    レバー式万能ホーム水栓

    カクダイ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様シルバー呼び20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ3/4
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様泡沫吐水、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28取付穴径(mm)22~28
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
    用途水栓本体仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061
  • 自動接手水栓 カクダイ

    自動接手水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    大口径水栓。
    用途水栓本体仕様固定コマ仕様、送り座仕様
  • 送り座付万能ホーム水栓 ビス止 KVK

    送り座付万能ホーム水栓 ビス止

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    タイプ固定こまJIS規格JISB2061ねじ径APJ1/2
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途給水専用仕様逆止弁なしハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地・寒冷地共用適応一般地・寒冷地共用
  • 自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK

    自在水栓 ロングレバー付 ビス止

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様固定こまJIS規格JISB2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
    材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
  • 横形バキューム付カップリング水栓 INAX(LIXIL)

    横形バキューム付カップリング水栓

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所一般水栓JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在50水栓タイプ横水栓
  • 送り座付胴長横水栓(固定コマ式) INAX(LIXIL)

    送り座付胴長横水栓(固定コマ式)

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所一般水栓JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)水栓タイプ横水栓
  • プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)

    プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
    仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)

    プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
    仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
    材質青銅呼び13アズワン品番64-6487-28
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
    材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32アズワン品番64-6487-62取付厚(mm)5~35
  • 厨房用自在水栓(左二条ネジ) カクダイ

    厨房用自在水栓(左二条ネジ)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。左二条ネジ。
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-11
  • 胴長横形自在水栓 カクダイ

    胴長横形自在水栓

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-81
  • レバー式自在水栓 カクダイ

    レバー式自在水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-86
  • 万能ホーム胴長水栓 カクダイ

    万能ホーム胴長水栓

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2入数40/箱
  • これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
    用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。
    用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
  • これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
  • これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
  • 万能ホーム水栓(凍結防止付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム水栓(凍結防止付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
    用途凍結防止水栓シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
  • 厨房用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドルJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓