カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(450)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- KVK(175)
- INAX(LIXIL)(72)
- GAONA(ガオナ)(49)
- TOTO(31)
- エスコ(16)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)
KVK¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ツバ付ワンタッチニップル仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
立形自在水栓(節水チップ内蔵型)
KVK(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
立水栓(単水栓)
KVK¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。機能泡沫吐水JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
共用万能ホーム水栓(カギ式)13
カクダイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します。_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
クリタック クリピーレNX5 首振りタイプ REN5SW-3076
クリタック¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ヘッドが360度回転する首振り機能付きで洗い物にも便利な、蛇口取り付け型の浄水器。家庭用品品質表示法で定められた除去対象物質のうち5物質を除去。浄水ストレートと原水シャワーを切り替えることができるスイッチ付き。首ふり機能でシンクも簡単に流すことが可能。泡沫水栓(外ネジ式、内ネジ式)に対応。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×8.6×10.7
立形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。上部:104-013。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
壁付水栓
カクダイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様
KVK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色白サイズ(mm)【吐水パイプ】170
立柱栓
カクダイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷厚さ(mm)5~35型番【クォーター上部】104-013JIS規格JIS B 2061取付ねじサイズ【先端金具】M16×1.0取付穴径(mm)22~25
フレキつき2口横形スワン水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20。上向きパイプの操作は右側ハンドル。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
浄水器用元止め水栓
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個欠品中二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061