カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(450)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- KVK(175)
- INAX(LIXIL)(72)
- GAONA(ガオナ)(49)
- TOTO(31)
- エスコ(16)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

カップリング付横水栓20(逆止弁なし)
KVK(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷呼び径(mm)20JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地用カップリング対応
立水栓
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個欠品中手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
厨房用横形スワン水栓
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09
二口自在水栓 K18
KVK¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様パイプ吐水とホース接続2通りハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
双口横形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806仕様二条ネジJIS規格JIS B 2061
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
立水栓
TOTO¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13JIS規格JIS B 2061操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い水栓タイプ単水栓
厨房用自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,398税込¥9,2381台7日以内出荷水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。用途厨房用の水栓として使用します。JIS規格JIS B 2061
アクアタップ 備長炭シャワー2個組
クリタック¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。トラスコ品番343-9990材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム幅(mm)62高さ(mm)64奥行(mm)48
クリピーレNX5
クリタック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要用途水道水のろ過や浄水、節水にも付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメントトラスコ品番208-6551材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布幅(mm)74高さ(mm)27奥行(mm)74
二ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
厨房用自在水栓本体
カクダイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き材質青銅呼び13
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓