絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(13)
- INAX(LIXIL)(151)
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
- TOTO(111)
- エスコ(3)
- カクダイ(311)
- ショウエイ(4)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ハウステック(8)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド
KVK¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色ブロンズゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 ロングボディ
KVK¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色めっきタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 チタニウムシルバー
KVK¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色チタニウムシルバータイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 ロングボディ チタニウムシルバー
KVK¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色チタニウムシルバータイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 ロングボディ マットグレー
KVK¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色マットグレータイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 ブロンズゴールド
KVK¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色ブロンズゴールドタイプショートJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 アイアングレー
KVK¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色アイアングレーJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド
KVK¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色サテンゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)
KVK¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)
KVK¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
シングル混合栓(eレバー) マットブラック
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷寒冷地用は逆止弁なし仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1色マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
(寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック
KVK¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷寒冷地用は逆止弁なし仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1色マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
取付穴兼用型・シングル混合栓
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付
KVK¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付
KVK¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付
KVK¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー)ウルトラファイインバブル発生器付
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1JIS規格JISB2061
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水
KVK¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061
(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズJIS規格JISB2061
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水
KVK¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
シングルレバー混合栓 ミドル
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ色マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ色マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓
カクダイ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999