絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(13)
- INAX(LIXIL)(151)
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
- TOTO(111)
- エスコ(3)
- カクダイ(311)
- ショウエイ(4)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ハウステック(8)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781台101日以内出荷マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として色マットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781台101日以内出荷マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として色マットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の水栓として適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061使用地区一般地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
ツーバルブ台付スプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として厚さ(mm)5~25適合場所キッチンコード長さ(mm)電池ボックス:650JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)0.5以内センサー感知範囲約1~5cm
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として厚さ(mm)5~25適合場所キッチンコード長さ(mm)ACアダプター:1800JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)0.5以内センサー感知範囲約1~5cm
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区寒冷地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。 オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。 取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具) 水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。用途洗面の水栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)取付ナット:13
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません) 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。用途洗面の水栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から4日以内出荷洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【マットブラック】おしゃれな空間を演出するマットブラックの水栓です。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
ツーバルブスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から3日以内出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
シングル切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ洗濯機用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。用途洗濯機用の混合栓として適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。 触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200パイプ長(mm)170取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170
ハウステック ビルトイン浄水器 A113HU
ハウステック¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷空間に溶け込むシンプルで美しい専用水栓。 独自の3重ろ過システムにより「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている17物質+3物質【PFOS及びPFOA(※2)/鉄(微粒子状)/アルミニウム(中性)】を高度除去のハイグレードタイプ。 (※2)PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸。 専用水栓なので、混合水栓でお湯やお水の使用中でも浄水が使えます(※浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください)。 レバーをひねるだけの簡単操作。 交換用浄水カートリッジ:HUC17021は浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。仕様一般地用水栓、製造元:三菱ケミカル・クリンスイ株式会社取付穴径(Φmm)35~39天板厚さ(mm)取付:4~40
シングルレバーメッキ水栓(エコ/寒冷地用)
ハウステック¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(エコ/一般地用)
ハウステック¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地
シングルレバーメッキ水栓(寒冷地用)
ハウステック¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(一般地用)
ハウステック¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
シングルレバー水栓(寒冷地用)
ハウステック¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバー水栓(一般地用)
ハウステック¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
ツーバルブワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式用途キッチン用の水栓として厚さ(mm)最小5~最大23奥行(mm)163対辺(mm)36(取付ロックナット)適合場所キッチンパイプ径(Φmm)19取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)212パイプ長(mm)153(吐水)本体幅(mm)169
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)用途キッチン用の水栓として仕様回転規制:116°奥行(mm)301適合場所キッチン取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40本体高さ(mm)244パイプ長(mm)260本体幅(mm)43取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)260
シングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。 シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。 レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(eレバー)(撥水)
KVK¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。 シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。適合場所洗面所JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング