絞り込み
ブランド
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(157)
- TOTO(123)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- エスコ(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- KOHLER(コーラー)(4)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シンクに潜らずに取付けできます。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ハンドスプレーは300~400mm引出せます厚さ(mm)5~35
シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓
カクダイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
2ハンドル混合栓
カクダイ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー専用混合栓
カクダイ¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水。上部:104-010(湯水共通)仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061