絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(13)
- INAX(LIXIL)(151)
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
- TOTO(111)
- エスコ(3)
- カクダイ(311)
- ショウエイ(4)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ハウステック(8)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルスプレー混合栓(壁出)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。付属品お掃除リング仕様パイプ:ひろびろパイプ材質(本体)セラピカ樹脂適合場所キッチンレバーの種類落水レバー +eco使用(節湯)取付穴径(Φmm)35~39取付け方法ボルト式取付穴径(mm)35~39
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)弁仕様逆止弁本体断熱ボディ適合場所浴室/洗面所ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061材質(トレー)セラピカ樹脂吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-66
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-65
シングルレバー混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-63
シングルレバー混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-62
シングルレバー混合栓
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓
カクダイ¥28,880税込¥31,7681個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38アズワン品番64-6484-46カートリッジ101-996グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6481-49
シングルレバー混合栓
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6481-48
シングルレバー混合栓(回転クランク仕様)
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6481-97グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓(折りたたみ式)
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷化学実験室などの台の下にパイプが収納できます。仕様上部 水側:104-015 湯側:104-016、クランク:101-410、JIS規格使用地区一般地アズワン品番64-6482-19商品タイプ壁付タイプ
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35使用地区一般地・寒冷地共通アズワン品番64-6481-78
シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30、厚5~35グリーン購入法適合
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26
逆配管用サーモスタットシャワー混合栓
カクダイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
シングルレバーバスシャワー混合栓
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6481-06
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ミニキッチン向け小型スワンムーブ仕様 パイプ:796-917 上部:104-010 逆流防止機能が付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26アズワン品番64-6482-26
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 パイプ:796-916 上部:104-010 一般地・寒冷地共用厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6482-25
シングルレバー混合栓
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区寒冷地アズワン品番64-6481-90グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区寒冷地アズワン品番64-6481-92グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき)
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26使用地区一般アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20タイプ左右組替え兼用規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-39取付芯々(mm)85
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷切替部:104-018 上部:104-010規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-38取付芯々(mm)120