20ページ目: 混合栓

1,634件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所浴室グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • 定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
    定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所浴室グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓。プッシュ式なので操作もラクラクです。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)固定121±5(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー混合栓(増設クランクつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(増設クランクつき)

    カクダイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
    材質青銅JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • サーモスタットシャワー混合栓(立形) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓(立形)

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35取付芯々(mm)90~204
  • サーモスタットシャワー混合栓 カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓

    カクダイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
    材質青銅適合場所浴室JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • シングルレバーシャワー混合栓 カクダイ

    シングルレバーシャワー混合栓

    カクダイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
    材質黄銅色ゴールドアズワン品番64-6481-21
  • 2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ

    2ハンドル混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
    材質黄銅タイプ上部:104-010(湯水共通)取付ねじパイプ:W26山20アズワン品番64-6482-23
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。 五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。 カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。 カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。) 最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
    用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付可能厚(mm)5~25
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出し:1
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌々日出荷
    【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。 自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。 JIS規格商品です。 偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
    用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)110~220ホース長さ(mm)シャワーホース:1600パイプ長(mm)吐水:100吐水口長さ(mm)100商品タイプ壁付タイプ
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
    用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220ホース長さ(mm)シャワーホース:1600パイプ長(mm)吐水:170
  • シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き
    用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所キッチンホース長さ(m)引き出し:1取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
    用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所キッチンホース長さ(m)引き出し:1JIS規格JIS B 2061
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
    用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~25
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35色マットブラックタイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35タイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35色マットブラック取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様

    ショウエイ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ

    適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有

    ショウエイ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様

    ショウエイ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ無

    ショウエイ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
    タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)280高さ(mm)107質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能手元ストップ、熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバーパイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)283適合場所浴室機能ワイドシャワー、熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区一般地パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)197高さ(mm)226質量(g)4200奥行(mm)330適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓高さ(mm)163質量(g)4200奥行(mm)283適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)湯水配管:120パイプ長(mm)240取付径(Φmm)パイプ:19吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)214高さ(mm)226質量(g)4200奥行(mm)330適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)湯水配管:102パイプ長(mm)約240吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能手元ストップ、熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状クリック使用地区寒冷地対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)95質量(g)3100ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)120適合場所浴室機能ワイドシャワー、熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状クリック
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状クリック対応水栓小流量吐水/節湯B1
  • シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
  • ソーラ4バルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソーラ4バルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
    用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
    用途キッチン用の混合栓。仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転幅(mm)93厚さ(mm)5~30高さ(mm)244質量(g)2300奥行(mm)301適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47ハンドル形状リングレバー取付穴径(mm)33~47吐水口泡沫対応水栓水優先吐水/節湯C1

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓