3ページ目: シングルレバー

929件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    呼び径(mm)13
  • シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ

    シングルレバーシャワ混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
    規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルシャワー付混合栓 KVK

    シングルシャワー付混合栓

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    取付穴径Φ35~39JIS規格JISB2061
  • シングル洗髪シャワー KVK

    シングル洗髪シャワー

    KVK
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    取付穴径Φ33~38JIS規格JISB2061
  • シングルレバー式混合栓 KVK

    シングルレバー式混合栓

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様撥水膜コーティングJIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】200
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド KVK

    シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド

    KVK
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし
    仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工ブロンズゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
  • 壁ユニット混合栓 ロング カクダイ

    壁ユニット混合栓 ロング

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~28
  • シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 ホワイト カクダイ

    シングルレバー混合栓 ホワイト

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングルレバー混合栓
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
  • 台付き2穴定量止水バス水栓 TOTO

    台付き2穴定量止水バス水栓

    TOTO
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    用途浴室呼び径(mm)13取付穴二穴材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25取付け方法台付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)260
  • シングルレバー式混合栓 ロング KVK

    シングルレバー式混合栓 ロング

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    仕様逆止弁なしタイプスリムボディハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37(39)適応一般地・寒冷地共用
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
    用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
    用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
    用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
  • シングル切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
    用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
  • ハウステック ビルトイン浄水器 A113HU ハウステック

    ハウステック ビルトイン浄水器 A113HU

    ハウステック
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    空間に溶け込むシンプルで美しい専用水栓。 独自の3重ろ過システムにより「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている17物質+3物質【PFOS及びPFOA(※2)/鉄(微粒子状)/アルミニウム(中性)】を高度除去のハイグレードタイプ。 (※2)PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸。 専用水栓なので、混合水栓でお湯やお水の使用中でも浄水が使えます(※浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください)。 レバーをひねるだけの簡単操作。 交換用浄水カートリッジ:HUC17021は浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。
    仕様一般地用水栓、製造元:三菱ケミカル・クリンスイ株式会社取付穴径(Φmm)35~39天板厚さ(mm)取付:4~40
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
  • シングル洗髪シャワー KVK

    シングル洗髪シャワー

    KVK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • シングル洗髪シャワー(eレバー) KVK

    シングル洗髪シャワー(eレバー)

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • 台付シングルレバー湯水混合水栓 KVK

    台付シングルレバー湯水混合水栓

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39使用地区一般地・寒冷地共用
  • 浄水器内蔵用シングル混合栓(eレバー) KVK

    浄水器内蔵用シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル) INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
    用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)117グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
    材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55JIS規格JIS B 2061ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在181水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在260グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • ミニキッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    ミニキッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在155グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー