絞り込み
ブランド
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(191)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(91)
- TOTO(61)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- エスコ(6)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- KOHLER(コーラー)(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

シングルレバー混合栓 アンティークゴールド
カクダイ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から3日以内出荷水流切替:シャワー・泡沫用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)400回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)33~35
タッチレス水栓(ホース付)
ハウステック¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷手を触れずにセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。 タッチレスで安心・快適。衛生的かつ、水道光熱費の節約にもなります。取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地用水栓(製造:SANEI株式会社)
シングル混合水栓
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)用途一般住宅用材質黄銅、合成樹脂、合成ゴムタイプ常温用ねじ径G1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169取付穴径(Φmm)33~37最高使用温度(℃)85
壁付けシングルレバー混合栓
TOTO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)170
シングルレバー式混合栓 ロング
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。仕様逆止弁なしタイプスリムボディハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37(39)適応一般地・寒冷地共用
シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!仕様吐水口回転規制110°、水受けトレイ付、撥水膜コーティングJIS規格JISB2061
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型)
トクラス¥79,980税込¥87,9781個12日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)
トクラス¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。対応カートリッジJC501 E給電方式100V電源吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。 泡沫アダプター・座金付用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33-47使用地区寒冷地用パイプ長(mm)270取付厚(mm)最小5-最大30吐水口長さ(mm)270
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 泡沫アダプター・座金付 吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33-47使用地区一般地用パイプ長(mm)270取付厚(mm)最小5-最大30吐水口長さ(mm)270
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。用途キッチン用の混合栓として六角対辺(mm)13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付厚(mm)最大30~最小5吐水口長さ(mm)258
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。用途洗面用の混合栓として色マットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台欠品中空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。用途洗面用の混合栓として色マットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として色マットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として色マットブラック適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区一般地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として厚さ(mm)5~25適合場所キッチンコード長さ(mm)電池ボックス:650JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)0.5以内センサー感知範囲約1~5cm
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として厚さ(mm)5~25適合場所キッチンコード長さ(mm)ACアダプター:1800JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)0.5以内センサー感知範囲約1~5cm
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。 オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。 取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具) 水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。用途洗面の水栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)取付ナット:13
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません) 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。用途洗面の水栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から4日以内出荷洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【マットブラック】おしゃれな空間を演出するマットブラックの水栓です。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
シングルレバーメッキ水栓(エコ/寒冷地用)
ハウステック¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(エコ/一般地用)
ハウステック¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地
シングルレバーメッキ水栓(寒冷地用)
ハウステック¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(一般地用)
ハウステック¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット